入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.63インチ |
クランプアームの長さ | 4.17 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.340 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.69 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.560 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.700 " |
製品データシート | デスタコ-235-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M10 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 793442943201 |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 235-U 水平ホールドダウン トグル クランプは、ホールドダウン アクションがファスナーの代わりに効果的に使用できる用途向けに設計されています。 限られたスペースでも使用できるコンパクトで高さの低いデザインが特徴です。 正面からも側面からも操作できるハンドルを備えた横型クランプです。 このホールドダウン クランプには、堅牢なホールドダウン バー、最大 92 度のクランプ バー開口角度、および 750 ポンドの保持能力を備えたフランジ付きベースが付属しています。繰り返しの作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 235-U 水平ホールドダウン トグル クランプはステンレス鋼製で、クランプ バーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーは物体が動かないことを保証し、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 この Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco 235-U 水平押さえクランプには、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムが装備されています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプし、圧力自体を調整することができます。
Destaco 235-U 水平ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工などの用途に適応します。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置され、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。