入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 2.25 " |
クランプアームの長さ | 4.17 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.09 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 2.91 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.700 " |
製品データシート | デスタコ-235-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437523556 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 0.64 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるためのハンドル(ロック位置のクランプベースと平行に配置)を備えています。 これらの手動クランプは、繰り返しのクランプ/取り外しが必要なワークピースをしっかりと保持します。 デスタコ235シリーズ 水平押さえクランプは、必要なスペースを最小限に抑える薄型設計になっており、狭いスペースでの操作や設置が容易です。 Destaco 235-UB クランプには、保持バーの長さに沿ってネオプレン スピンドルを迅速に調整するための U 字型クランプ バーが装備されています。 これにより、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整し、作業中はワークを静止した状態に保つことでワークの緩みや滑りを防ぐことができます。 このホールドダウン クランプは構造剛性を高めるスチール構造を採用しており、乱暴な使用による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 垂直面やワークに設置できるストレートベースを備えています。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 水平面に設置するためのフランジ付きベース。 二次ロックを必要とするアプリケーション用のトグルロックプラスメカニズム。
Destaco 235-UB 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の溶接、組み立て、木工作業に最適です。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどのさまざまな備品を保持したり閉めたりするために使用することもできます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(235-U)水平面に設置する場合。
A. AUバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中にワークピースが動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に向けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平に向けられるか、または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を備えており、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies デスタコも配達できます 235-UR トグルロックプラス機能でクランプして、誤って開くのを防ぎます。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつそれをつかむべきかについてオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。