SQUARE DKILシリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KIL36125 | 125A | 3 | 600V | ¥711,221 | |
B | KIL26150 | 150 | 2 | 600 | ¥494,879 | 見積依頼
|
A | KIL36150 | 150A | 3 | 600V | ¥711,221 | |
A | KIL36175 | 175A | 3 | 600V | ¥711,221 | |
A | KIL36200 | 200A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
C | KIL36225 | 225A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
A | KIL36250 | 250A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
KILシリーズサーキットブレーカ
Square D KIL シリーズ サーキット ブレーカーは、下流のコンポーネントと接続された回路を保護するために貫通電流を制限し、配電盤、モーター コントロール センター、分電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット内への設置に最適です。 これらの三相フィードスルー回路ブレーカーは、手間のかからない配線と危険防止接続、および長時間および瞬時のトリップ機能を実現する熱磁気トリップを保証するラインおよび負荷側ラグ端子を備えています。 これらの KIL フレーム モールド ケース サーキット ブレーカーは、3 ~ 125 A の範囲のアンペア数で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー
- サンディングディスクのロック
- Oリングアクセサリー
- ペイントコレクターフィルターパッド
- スラストワッシャー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 家具
- 燃焼試験
- フローリング
- APPROVED VENDOR スレッド化されたクイックリンク
- EKLIND ボールエンドトルクスキー
- GUARDAIR ラウンドメタルブラシ
- COUNCIL TOOL エンジニアハンマー
- LIFT PRODUCTS シザーリフトテーブル、標準
- CHERNE プラグ
- WHEATON ピペット
- ENERPAC HLPシリーズカセット
- GROVE GEAR NH シリーズ、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、4 ピッチ