LIFT PRODUCTS シザーリフトテーブル 標準
形式 | モデル | ベースサイズ | 容量 | マックス。 高さ | プラットフォームの最大サイズ | 垂直移動 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-24 | 24 "×36」 | 2000ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥993,340 | |
A | LPT-025-24 | 24 "×36」 | 2500ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥999,600 | |
A | LPT-030-24 | 24 "×36」 | 3000ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥1,059,640 | |
A | LPT-050-24 | 24 "×36」 | 5000ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥1,112,959 | |
A | LPT-060-24 | 24 "×36」 | 6000ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥1,157,468 | |
A | LPT-035-24 | 24 "×36」 | 3500ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥1,066,827 | |
A | LPT-040-24 | 24 "×36」 | 4000ポンド。 | 31 " | 48 "×60」 | 24 " | ¥1,074,013 | |
A | LPT-045-36 | 24 "×48」 | 4500ポンド。 | 43 " | 48 "×72」 | 36 " | ¥1,030,200 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンレス鋼管
- マイクロメータトルクレンチ
- チューブラーフレームカート
- 同封のサービスカート
- ノックアウトブッシング
- エアレーション
- 燃焼試験
- ターニングツール
- 空気圧モーター
- 溶接用薬品
- SCOTCH マスキングテープ
- NITE IZE カラビナクリップ
- DAYTON 24 インチ高温産業用ファン
- DIXON フィルタードレンキット
- ACROVYN コーナーガードオイスターグレー
- DESTACO 460/480シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁スペードターミナル
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS製造フィッティングキャップ、ガスケット
- COMPX NATIONAL 金属製引き出しデッドボルト
- STEARNS BRAKES 350 シリーズ スイッチ/コンデンサ アセンブリ