入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 4.14 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.7 " |
保持力 | 850ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
製品データシート | デスタコ-235-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 235-USS 水平押さえクランプは、製造施設や木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 クランプの設置と使用に必要なスペースを最小限に抑えた薄型設計が特徴で、狭いスペースでも簡単に操作できます。 このトグル クランプは、作業中ずっとワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぐ六角頭のステンレス鋼スピンドルを備えています。 さらに、U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 これにより、ワークのサイズに合わせてトグルクランプを調整することができます。 強度を確保し、高負荷時の曲がりや破損を防ぐステンレス鋼構造です。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。 Destaco 235 シリーズ クランプ ストレートベースのUバーのバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 235-USS 水平ホールドダウン クランプは、クロージャと固定具のチェック、木工、溶接用途、およびさまざまな産業施設での組み立て作業を実行するために設計されています。 ただし、このクランプは機械加工には推奨されません。
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 235-UB)バリアントも。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A.一部のUバースタイルのアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作される六角頭スタイルのスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。