KDR-LINE REACTORS208 / 240入力電圧オープンエンクロージャ入力ラインリアクトル
形式 | モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRULA53L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.75 | 3.5 | 低Z | 4.18 " | ¥23,923 | |
A | KDRULA25H | 3.75 " | 高Z | 4" | 1 | 4.6 | 高Z | 4.18 " | ¥27,705 | |
A | KDRULA28H | 3.75 " | 高Z | 4" | 3 | 10.6 | 高Z | 4.18 " | ¥34,856 | |
A | KDRULA26H | 3.75 " | 高Z | 4" | 2 | 7.5 | 高Z | 4.18 " | ¥30,546 | |
A | KDRULA53H | 3.75 " | 高Z | 4" | 0.75 | 3.5 | 高Z | 4.18 " | ¥26,626 | |
A | KDRULA27L | 3.75 " | 低Z | 4" | 2 | 7.5 | 低Z | 4.18 " | ¥26,107 | |
A | KDRULA25L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1 | 4.6 | 低Z | 4.18 " | ¥25,565 | |
A | KDRULA54L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.5 | 2.4 | 低Z | 4.18 " | ¥25,041 | |
A | KDRULA26L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1.5 | 6.6 | 低Z | 4.18 " | ¥27,304 | |
A | KDRULA27H | 3.75 " | 高Z | 4" | 1.5 | 6.6 | 高Z | 4.18 " | ¥31,239 | |
A | KDRULA54H | 3.75 " | 高Z | 4" | 0.5 | 2.4 | 高Z | 4.18 " | ¥27,117 | |
A | KDRULA28L | 3.75 " | 低Z | 4" | 3 | 10.6 | 低Z | 4.18 " | ¥31,773 | |
B | KDRULB26H | 4" | 高Z | 5" | 7.5 | 24.2 | 高Z | 6" | ¥58,847 | |
B | KDRULB22L | 4" | 低Z | 5" | 5 | 16.7 | 低Z | 6" | ¥45,944 | |
B | KDRULB25H | 4" | 高Z | 5" | 5 | 16.7 | 高Z | 6" | ¥47,925 | |
B | KDRULB23L | 4" | 低Z | 5" | 7.5 | 24.2 | 低Z | 6" | ¥52,802 | |
B | KDRULD24L | 4.25 " | 低Z | 5.75 " | 15 | 46.2 | 低Z | 7.2 " | ¥69,795 | |
B | KDRULD26L | 4.25 " | 低Z | 5.75 " | 20 | 59.4 | 低Z | 7.2 " | ¥83,943 | |
B | KDRULD21H | 4.25 " | 高Z | 5.75 " | 10 | 30.8 | 高Z | 7.2 " | ¥63,862 | |
B | KDRULD22H | 4.25 " | 高Z | 5.75 " | 15 | 46.2 | 高Z | 7.2 " | ¥76,574 | |
B | KDRULD25L | 4.25 " | 低Z | 5.75 " | 10 | 30.8 | 低Z | 7.2 " | ¥56,735 | |
C | KDRULC22L | 5" | 低Z | 5.75 " | 25 | 74.8 | 低Z | 7.2 " | ¥106,883 | |
B | KDRULC22H | 5" | 高Z | 5.75 " | 20 | 59.4 | 高Z | 7.2 " | ¥100,584 | |
B | KDRULF28H | 6" | 高Z | 7" | 25 | 74.8 | 高Z | 9" | ¥109,769 | |
C | KDRULF26H | 7" | 高Z | 7" | 40 | 114 | 高Z | 9" | ¥186,458 | |
C | KDRULH24H | 7" | 高Z | 9" | 50 | 143 | 高Z | 11 " | ¥230,698 | |
C | KDRULF26L | 7" | 低Z | 7" | 50 | 143 | 低Z | 9" | ¥169,407 | |
C | KDRULI24L | 7" | 低Z | 9" | 100 | 273 | 低Z | 11 " | ¥224,482 | |
C | KDRULF25H | 7" | 高Z | 7" | 30 | 88 | 高Z | 9" | ¥160,511 | |
C | KDRULF25L | 7" | 低Z | 7" | 40 | 114 | 低Z | 9" | ¥144,814 | |
C | KDRULF24L | 7" | 低Z | 7" | 30 | 88 | 低Z | 9" | ¥131,208 | |
C | KDRULH23H | 7.5 " | 高Z | 9" | 60 | 169 | 高Z | 11 " | ¥251,060 | |
C | KDRULH22L | 7.5 " | 低Z | 9" | 60 | 169 | 低Z | 11 " | ¥193,183 | |
C | KDRULI23L | 8.25 " | 低Z | 9" | 75 | 211 | 低Z | 11 " | ¥201,360 | |
C | KDRULI22H | 8.25 " | 高Z | 9" | 75 | 211 | 高Z | 11 " | ¥272,085 | |
C | KDRULI21H | 8.25 " | 高Z | 9" | 100 | 273 | 高Z | 11 " | ¥342,477 | |
C | KDRULG22L | 9" | 低Z | 9" | 125 | 343 | 低Z | 11 " | ¥295,844 | |
C | KDRULG25H | 9" | 高Z | 9" | 125 | 343 | 高Z | 11 " | ¥355,410 | |
C | KDRULJ22H | 9.75 " | 高Z | 9" | 150 | 396 | 高Z | 11 " | ¥408,637 | |
C | KDRULJ24L | 11.5 " | 低Z | 9" | 200 | 528 | 低Z | 11 " | ¥446,422 | |
C | KDRULJ21H | 11.5 " | 高Z | 9" | 200 | 528 | 高Z | 11 " | ¥523,950 | |
C | KDRULJ23L | 11.5 " | 低Z | 9" | 150 | 396 | 低Z | 11 " | ¥396,701 |
208/240入力電圧オープンエンクロージャ入力ラインリアクトル
KDR入力ラインリアクトルは、6パルス整流器および電力変換デバイス(可変周波数ドライブ)と組み合わせて使用するように設計されており、高調波を低減し、電圧スパイクから高調波を保護します。 これらは、HVACチラー、ポンプ、石油掘削装置、コンベヤー、スプリンクラー灌漑システムの入力端子と出力端子の両方に設置できます。 KDRリアクトルをドライブの出力に使用購入に進む、モーターの端子ポイントでの電圧歪みが最小限に抑えられるため、モーターの絶縁ストレスが軽減されます。 ドライブ間のクロストークの低減や、比較的剛性の高い電源によるインピーダンスの追加など、さまざまなアプリケーション向けに、これらのリアクトルは超低、低、高インピーダンスモデルで提供されます。 0.25〜1500 hpの出力オプションで利用可能なこれらのKDRラインリアクトルの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 検体輸送クーラー
- ジャンパーケーブル
- シリンダーハンドトラックアクセサリー
- ブナNチュービング
- 顕微鏡アクセサリー
- 自動車整備士
- 容器と容器
- サイン
- ワイヤーとケーブル
- ワイヤマネジメント
- WERA TOOLS マルチビットドライバー
- MUELLER INDUSTRIES プラグ付きクリーンアウトアダプター
- ENERGY CHAIN 肘90度
- APPROVED VENDOR 交換用スクリーン
- KERN AND SOHN ORA-A シリーズ校正ソリューション
- BRADLEY フック
- WESTWARD オイルピストン
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、100チェーン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機