入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 4" |
エンクロージャー | Open |
フィルタの種類 | 高Z |
高さ | 5" |
入力電圧 | 208/240 |
最大HP | 5 |
最大出力アンペア | 16.7 |
相 | スリー |
タイプ | 高Z |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA54L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.5 | 2.4 | 低Z | 4.18 " | ¥48,838 | |
KDRULA53L | 3.75 " | 低Z | 4" | 0.75 | 3.5 | 低Z | 4.18 " | ¥23,923 | |
KDRULA25L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1 | 4.6 | 低Z | 4.18 " | ¥25,565 | |
KDRULA26L | 3.75 " | 低Z | 4" | 1.5 | 6.6 | 低Z | 4.18 " | ¥26,309 | |
KDRULA27L | 3.75 " | 低Z | 4" | 2 | 7.5 | 低Z | 4.18 " | ¥31,050 | |
KDRULA28L | 3.75 " | 低Z | 4" | 3 | 10.6 | 低Z | 4.18 " | ¥31,486 | |
KDRULB22L | 4" | 低Z | 5" | 5 | 16.7 | 低Z | 6" | ¥39,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。