入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溝入れ工具 |
ボア径 | 0.12 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | AlTiNコーティング |
グレード | C2 |
溝の幅 | 0.03 " |
材料 | マイクログレインカーバイド |
マックス。 切削深さ | 0.25 " |
オフセット | 0.03 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 0.187 " |
形式 | 保持リング |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 終了 | 溝の幅 | マックス。 切削深さ | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMRR-010-100-060 | 0.06 " | コーティングされていない | 0.01 " | 0.1 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥11,825 | |
QMRR-010-100-060X | 0.06 " | AlTiNコーティング | 0.01 " | 0.1 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥12,280 | |
QMRR-010-150-060 | 0.06 " | コーティングされていない | 0.01 " | 0.15 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥11,693 | |
QMRR-010-150-060X | 0.06 " | AlTiNコーティング | 0.01 " | 0.15 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥12,363 | |
QMRR-010-250-060 | 0.06 " | コーティングされていない | 0.01 " | 0.25 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥11,513 | |
QMRR-010-250-060X | 0.06 " | AlTiNコーティング | 0.01 " | 0.25 " | 0.01 " | 1.5 " | ¥12,603 | |
QMRR-015-100-060 | 0.06 " | コーティングされていない | 0.015 " | 0.1 " | 0.015 " | 1.5 " | ¥11,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。