入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.63×1.63インチ |
クランプアームの長さ | 4.16 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.340 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.7 " |
保持力 | 750ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.560 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.500 " |
製品データシート | デスタコ-235-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M10 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 235-UR 水平押さえクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でワークピースを保持するのに最適です。 この手動クランプは、ワークの滑りを防止する U バー スタイルのクランプ アームを備えており、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 手動クランプは、クランプがかみ合うときにレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 トグル機構を介して適用荷重を増加させることで下向きのクランプ力を適用し、治具のチェック、組み立てとテスト、木工および軽機械加工の用途に最適です。 このホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 焼入れおよび研磨されたピボットピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 クランプには最大の保持力を実現するネオプレン スピンドルが付属しており、人間工学に基づいたハンドル グリップが付いているため、操作が疲れにくくなっています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのフランジ付きベースを備えており、必要に応じてハンドルを柔軟に配置できます。 クランプは露出面の腐食に耐えるスチール製で、最大 750 ポンドの荷重に耐えることができます。この 235-UR 水平ホールドダウン クランプは、大きなハンド クリアランスを提供し、安全性を高めるために最大 92 度のクランプ バー開口角度を示します。
Destaco 235-UR 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における木工、治具チェック、溶接、部品の組み立て、ドア、蓋、カバーの閉鎖に最適です。
Destaco 235-UR 水平トグル クランプは、ユーザーの安全性、環境衛生、クランプの優れた性能を最大限に高めるために、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に従って製造されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために、選択したユニットに付属しています)。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。