入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.02 " |
クランプアームの長さ | 2.65 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 91度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 56度 |
クランプアーム下の高さ | 1.45 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 2.96 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.48 " |
製品データシート | デスタコ-227-u.pdf |
スピンドル | ネオプレンチップ |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
水平ホールドダウンクランプ ハンドル(ロック位置でベースと平行に配置)を使用して、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けます。 これらの手動クランプは、クランプ/取り外しを繰り返す必要があるワークピースをしっかりと保持するのに理想的です。 デスタコ227シリーズ 水平押さえクランプは、木工、金属加工、製造用途でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 開いた位置でのハンドルクリアランスが大きく、薄型設計なので、クランプの取り付けや限られたスペースでの使用に必要なスペースを最小限に抑えることができます。 Destaco 227-UB クランプは、保持バーの長さに沿って調整可能なネオプレン スピンドルを取り付けるための U 字型クランプ バーを備えており、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業全体を通じてワークピースを静止した状態に保ちます。 このホールドダウン クランプはスチール構造で、強度、耐久性があり、乱暴な使用による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 垂直面やワークに設置できるストレートベースを備えています。 Raptor Supplies は、このクランプを耐食性のためのステンレス鋼構造のバリエーションで提供しています。 水平面に設置するためのフランジ付きベースと、長さと高さのアダプターなどのアクセサリを追加する必要があるアプリケーション用のオープン U バーです。
Destaco 227-UB 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の検査、溶接、組み立て、試験、木工作業に使用されます。 また、チャンバードア、蓋、カバー、アクセスドアなどのさまざまな設備を閉じるのにも使用できます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(227-U) 水平面への設置用。 Destaco は、オープン U バーを備えた同様のクランプも供給しています (217-UB-L)付属品をクランプバーに取り付けるため。
A. AUバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中にワークピースが動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築またはサービスには、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。