入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.02×1.24インチ |
クランプアームの長さ | 2.66 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 91度 |
直径 | 0.260 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 56度 |
クランプアーム下の高さ | 1.28 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.400 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.48 " |
製品データシート | デスタコ-227-u.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 5 / 16 " |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 094718558298 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 227-USS 水平押さえクランプは、製造および木工施設でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに適しています。 その設計は、ハンドルとクランプバーの間に最大の手のクリアランスを提供し、簡単にクランプできるようにします。 この押さえアクション クランプは、同じワークピースを繰り返し作業する必要がある用途に最適です。 このトグル クランプは、六角頭のステンレス鋼スピンドルを備えた U バー スタイルのクランプ アームを備えており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 フランジ付きスタイルのベースを備えており、平らな面/作業台にネジで固定して安全に設置できます。 ステンレス鋼構造で強度があり、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりしません。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。 Destaco 227 シリーズ クランプ ストレートベースのUバーとストレートベースのオープンバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 227-USS 水平ホールドダウン クランプは、さまざまな産業施設での溶接、治具とクロージャーの検査、木工、食品と包装、組立作業用に設計されています。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。
A. Destaco 水平押さえクランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止状態に保つように設計されており、金属加工や木工加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A. Destaco では、ロープロファイルの製品も幅広く提供しています。 水平ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作される六角頭のステンレス鋼スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 227-UB)およびストレートベースオープンバー(デスタコ 227-UB-L)水平クランプも。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。