入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.49 " |
ベースの長さ | 1.46 " |
ベース幅 | 1.55 " |
クランプアームの長さ | 1.49 " |
クランプアームスタイル | Uバーを開く |
クランプバー開口部 | 91度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 61度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.92 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5827 " |
製品データシート | デスタコ-217-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 1215632429092 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.44 |
船の長さ(cm) | 6.68 |
船幅(cm) | 1.35 |
原産国 | US |
Destaco 217-UL 水平押さえクランプは、木工、金属加工、製造用途でワークピースを平らな面に保持するのに最適です。 この手動クランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返す必要がある用途に使用されます。 U 字型のオープン クランプ バーを備えており、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されているため、ダウンタイムが短縮され、さまざまな用途に合わせて別のクランプを購入する必要がなくなります。 この機能により、作業者はアームエクステンションを取り付けて、さまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 薄型設計でクランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑え、狭いスペースでの操作が容易になります。 この手動トグルクランプはスチール構造で、長いライフサイクルを提供し、重い負荷がかかっても曲がったり破損したりしません。 また、調整可能なネオプレン スピンドルに適合し、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保ちます。 ステンレススチール、ストレートベース、U バーのバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
A. Raptor Supplies ストレートベースのバリエーションでこれらの手動クランプを提供しています(217-UB-L)。 Destaco は、U バー付きの同様のクランプも提供しています (217-U) 固定設計と素早い取り付けが可能です。 Destaco 217-UL クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 217 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中に動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に向けられますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平に向けられるか、または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ライン上または他の製造プロセス中に、機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.特定のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築または保守には、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置と、いつつかむべきかをオペレーターに警告します。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。