入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.43 " |
ベース幅 | 1.38 " |
クランプアームの長さ | 2.25 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 87度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 78度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.15 " |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 1.91 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.460 " |
製品データシート | デスタコ-215-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437521552 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.91 |
船の長さ(cm) | 7.32 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
デスタコ 水平ホールドダウンクランプ ロック位置ではベースと平行なハンドルが装備されています。 これらのハンドルを回転させて、クランプアームに取り付けられたスピンドルをワークに押し付けます。 Destaco 215 シリーズ水平ホールドダウン クランプは、治具のチェック、木工、閉鎖および組立作業においてワークピースを平らな面に保持するのに適しています。 これらの手動クランプは、ワークのクランプと取り外しを繰り返すために使用されます。215 シリーズ クランプは、設置および操作スペースの要件を削減し、狭いスペースでの操作を容易にする低背設計を採用しています。 Destaco 215-UB 手動クランプはスチール構造を採用しており、構造的完全性を提供し、重荷重下での磨耗に耐えます。 このクランプは、保持バーの長さに沿って調整可能なネオプレン スピンドルを取り付けるための U 字型クランプ バーを備えており、ダウンタイムを短縮し、ワークピースの緩みや滑りを防ぎながら、さまざまな用途に合わせて別のクランプを購入する必要がなくなります。 このクランプには、側面の垂直面に取り付けるための真っ直ぐなベースが付いています。 Raptor Supplies このクランプは、ステンレス鋼構造、フランジ付きベース、および頑丈なクランプバーを備えたバリエーションで提供されます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースでこれらの手動クランプを提供します(215-U) クランプを水平面に取り付ける場合に使用します。 Destaco 215-UB クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 215 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco 215-UB トグル クランプなどの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルに対応します。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.違いは、ロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直/垂直ですが、水平トグルクランプの場合は水平に(ベースに平行に)配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. 赤い色のハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 色は、操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこでハンドルを握る必要があるのかをオペレータに警告します。
A.ブランドのメカニカルクランプの再構築または保守には、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。