入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.00×0.88インチ |
クランプアームの長さ | 2.25 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 87度 |
直径 | 0.200 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 78度 |
クランプアーム下の高さ | 1" |
保持力 | 250ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.530 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.480 " |
製品データシート | デスタコ-215-u.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 1 / 4 " |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 697437521590 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 215-USS 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、木工および製造施設でワークピースを静止状態に保ち、平らな面にクランプできるように設計されています。 この手動ホールドダウンバークランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある用途に最適です。 標準のクランプ アームとスピンドルを使用しながら、長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 薄型設計により、クランプの設置と使用に必要なスペースが最小限に抑えられるため、限られたスペースでの操作が容易になります。 このトグル クランプは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを迅速に調整できるように設計された U 字型バーを備えています。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 さらに、Destaco 215-USS トグル クランプには調整可能なステンレス鋼製六角頭スピンドルが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 非常に摩耗性の高い条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を防ぐためのオールステンレス鋼構造です。 ただし、このクランプは機械加工や金属加工用途を目的としたものではありません。 スチール製、ストレートベース U バー、フランジ付きベースソリッドバーのバリエーションも提供しています。 Raptor Supplies.
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. はい、このフランジ付きベース U バーのバリエーションに加えて、Destaco ではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 215-UB)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 215-S)同様に水平クランプをスタイルします。
A. Destaco 水平押さえクランプは、金属加工や木工作業などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.一部のUバースタイルのクランプアームクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作されるフラットチップボンディングネオプレンスピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にスピンドルが動くのを防ぎ、確実なクランプを確保します。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。