入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.43 " |
ベース幅 | 1.38 " |
クランプアームの長さ | 2.29 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 87度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 78度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1" |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.460 " |
製品データシート | デスタコ-215-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.91 |
船の長さ(cm) | 7.32 |
船幅(cm) | 0.56 |
原産国 | US |
Destaco 215-S 水平ホールドダウン トグル クランプは、ホールドダウン動作がファスナーの代わりに効果的に使用できる用途向けに設計されています。 限られたスペースでも使用できるコンパクトで高さの低いデザインが特徴です。 正面からも側面からも操作できるハンドルを備えた横型クランプです。 このホールドダウン クランプには、堅牢なホールドダウン バー、最大 87 度のクランプ バー開口角度、200 ポンドの保持能力を備えたフランジ付きベースが付属しています。ハンドル、レバー システム、固定バーが付属しています。 固定バーは物体が動かないことを保証し、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 クランプは固定設計となっており、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりすることができます。 この Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 このトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco 215-S 水平ホールドダウン クランプには、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムが統合されています。 これにより、さまざまなサイズのワークピースのクランプが可能になります。 Destaco 215-S 水平ホールドダウン トグル クランプはステンレス鋼製で、クランプ バーと平行な水平ハンドルが付いています。
Destaco 215-S 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界における組み立て、軽量クランプ、および木工用途向けに設計されています。
A.水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A.特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.トグルクランプがワークピースに対して作動し、装備されているリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止状態に保ちます。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプを調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。