入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.00×0.88インチ |
クランプアームの長さ | 2.26 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 87度 |
直径 | 0.200 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 78度 |
クランプアーム下の高さ | 1" |
保持力 | 200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.530 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.480 " |
製品データシート | デスタコ-215-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M6 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 6215341363293 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
A. はい、Destaco 215-U フランジ付きベース U バーのバリエーションとは別に、このブランドではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 215-UB)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 215-S)同様に水平クランプをスタイルします。
A. Destaco 水平ホールドダウン アクション クランプは水平に配置されたハンドルを備えており、木工や金属加工作業などのさまざまな産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するのに適しています。
A. Destaco 215-U 手動ホールドダウン クランプなどの特定の U バー スタイルのクランプ アーム クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. 赤い色のハンドルには、認識可能な領域を示すことを除いて、そのような意味はありません。 操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこでハンドルを握る必要があるのかをオペレータに警告します。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。