MOEN 自動フラッシュバルブ
形式 | モデル | 器具タイプ | フラッシュあたりのガロン | 入口サイズ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8310 | トイレ | 1.6 | 1.5 " | (4)単三電池 | ¥117,665 | |
B | 8311AC12 | トイレ | 1.28 | 1.5 " | 12 VAC | ¥119,745 | |
A | 8311 | トイレ | 1.28 | 1" | (4)単三電池 | ¥120,989 | |
C | 8312 | 便器 | 1 | 3 / 4 " | (4)単三電池 | ¥111,311 |
自動フラッシュバルブ
Moen自動洗浄バルブは、公衆トイレで小便器を洗浄するために使用されます。 これらのセンサー操作バルブは、作動のためにユーザーとの接触を必要としないため、細菌の拡散を低減します。 設定された時間ギャップの後、またはユーザーがセンサー範囲外に移動購入に進む、自動的にフラッシュがトリガーされます。 これらのフラッシュメーターは、10〜125 psiの範囲の圧力で動作し、最大250000サイクルのバッテリー寿命を提供し、0.75、1、および1.5インチの入口サイズで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レスピレーターアクセサリー
- ホールドリルボアとワイヤーゲージ
- マッドミキサーマッシャーとパン
- アメリカン ガラスおよびセラミック ヒューズ
- マイクロメータセット
- 溶接用品
- 電気ツール
- ボルト
- キャスターとホイール
- 延長コードとコンセントストリップ
- KEY-BAK クロームキーリール、スプリット
- SPEEDAIRE 複動コンパクトエアシリンダ、ベーシックマウント、内径2-1/2"
- CLEVELAND CONTROLS 静圧プローブ
- BANJO FITTINGS バルブ取付金具
- DURHAM MANUFACTURING クリアビューキャビネット
- Arrow Pneumatics 中間レギュレーター
- INTERMATIC 使用中の耐候性カバー
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 重量シリーズ 標準プランマブロック
- NIBCO DWV ストレート テスト ティー
- BROWNING スチール仕上げボアシングルスプロケット No.80 チェーン用、歯先硬化