SOLBERG CSL-685P-1000F 真空フィルター 10 フランジ 2900 最大 Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空フィルター |
直径 | 26 7 / 16 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
高さ | 57.5 " |
インレット | 10フランジ |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 2900 |
アウトレット | 10フランジ |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 186.75 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-235P-400C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 4(F)NPT | CFM 520 | 4(F)NPT | ¥270,518 | ||
CSL-239-300C | 13 1 / 4 " | 15.75 " | 3(F)NPT | CFM 300 | 3(F)NPT | ¥236,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。