SOLBERG CSL-239-300C 真空フィルター 3 Fnpt 300 Max Cfm
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
アイテム価格 | 真空フィルター |
直径 | 13 1 / 4 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 5F243, 6JD32, 2EPR3, 2EPR4, 2EPT8, 2EPT9, |
高さ | 15.75 " |
インレット | 3(F)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 300 |
アウトレット | 3(F)NPT |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-235P-400C | 13 1 / 2 " | 18.88 " | 4(F)NPT | CFM 520 | 4(F)NPT | ¥270,518 | ||
CSL-685P-1000F | 26 7 / 16 " | 57.5 " | 10フランジ | CFM 2900 | 10フランジ | ¥1,999,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。