HOFFMANタイプ12フリースタンドシングルアクセスXNUMXドアエンクロージャ
ホフマン タイプ 12 フリー スタンド シングル アクセス XNUMX ドア エンクロージャは、HVAC ユニット用のスペースを提供します。 ユニボディ構造で、連続的に溶接および研磨された滑らかな縫い目があり、穴やノックアウトはありません。 それらはグレー色またはグレーの外側とホワイトの内側のオプションで利用できます。
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A724818FSD | 18.06 " | 72.06 " | A72P48F1 | 48.06 " | ¥1,329,708 | 見積依頼
|
A | A724818FSDG | 18.06 " | 72.06 " | A72P48F1 | 48.06 " | ¥1,118,491 | 見積依頼
|
A | A907220FSD | 20.06 " | 90.06 " | A90P72F1 | 72.06 " | ¥1,848,276 | 見積依頼
|
特徴
- ホフマン タイプ 12 フリー スタンド シングル アクセス XNUMX ドア エンクロージャーは、背面に補強材があり、剛性と平面性が向上しています。
- それらの 3 点ラッチは、オイルタイト キーロック ハンドルを使用して開閉します。
- 取り外しが簡単な隠しヒンジを備えているため、取り付けが簡単でありながら改ざんを防止できます。
- これらのエンクロージャには、アイテムを保管するための耐衝撃性の熱可塑性樹脂で作られたデータ ポケットが装備されています。
- パネルとラックを取り付けるために、ユニットの上部、下部、中央にチャネルが内部に取り付けられています。
- これらの筐体には、さらに蛍光灯を取り付けるための設備が備わっています。
対応アクセサリー
- Hoffman エアコン: SpectraCool ラインのエアコンをこれらのエンクロージャに取り付けて、冷房の需要に合わせることができます。
- ホフマン ALGDSTOP2 ドアストップキット: このキットを使用購入に進む、エンクロージャー ドアの開閉を制御できます。
- ホフマン AEK115 電気インターロック: この電気的インターロックは、ドア ハンドルをしっかりと保持するためにエンクロージャ内に取り付けられます。
規格と承認
- UL/cUL
- NEMA / EEMAC タイプ 12
- EIA RS310D
- CSA
- IEC 60529
- IP55
よくある質問
GR-63-CORE ゾーン 4 耐震基準を満たすために、これらのホフマン エンクロージャに必要なアクセサリは何ですか?
- 耐震取付板キット
- 耐震パネル取付キット
- 全長パネル
これらのホフマン タイプ 12 フリー スタンド シングル アクセス XNUMX ドア エンクロージャの輸送方法は?
これらのエンクロージャには 2 つのリフティング アイがあり、リフティング チェーンを使用して簡単に取り扱い/輸送できます。
これらのホフマン タイプ 12 フリー スタンド シングル アクセス XNUMX ドア エンクロージャは何でできていますか?
これらのエンクロージャは、構造的な剛性と軽度の耐食性のために、ポリエステル粉体塗装を施した軟鋼構造になっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 飲料ステーション
- 耐候性ランプホルダー
- ダンパーのバランス調整
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- ヒュームフードフィルター
- ポンプ制御
- ラボウェア
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ハンマーと打撃ツール
- 化学ポンプ
- HARRINGTON 電気チェーンホイスト、20フィートリフト、白
- LAB SAFETY SUPPLY ピペッターチップ5ml
- ALTRONIX ビデオバラン/コンバイナー
- DBI-SALA 熱間作業用の全身ハーネス
- KLEIN TOOLS ハードキャップ
- SPEARS VALVES PVC クリアスケジュール 40 パイプおよび継手オスアダプター、Mipt x ソケット
- KERN AND SOHN ACシリーズ ファインポイントクランプ
- DAYTON スプリングピン
- BALDOR / DODGE SCEZ、フランジブラケット、ボールベアリング