ALTRONIX ビデオバラン / コンバイナ
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力数 | タイプ | 電圧出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブワヤブク | ビデオバラン/コンバイナー | - | 屋内モジュール | - | 1 | ¥43,707 | |
B | ハブウェイDVPK | ビデオバラン/コンバイナー | - | 屋内モジュール | - | 8 | ¥68,019 | |
C | ハブウェイドV | 12 VDC カメラ用ビデオバラン/コンバイナ | 12 VDC | UTPビデオバラン/コンバイナー | 12 VDC | 1 | ¥9,265 | |
D | フブワヤブ | 24 VAC カメラ用ビデオバラン/コンバイナ | 24 VAC | UTPビデオバラン/コンバイナー | 24 VAC | 1 | ¥6,383 |
ビデオバラン/コンバイナー
Altronic ビデオ バラン / コンバイナーは、ビデオ、データ、電力を 24VAC 固定または PTZ 屋内 / 屋外カメラに送信するために使用される UL 規格認定のアクセサリです。 これらのユニットは、24VAC カメラで使用するための HubWay および HubSat UTP トランシーバー ハブと互換性があります。 これらのユニットには、ユニットの動作ステータスを知らせる緑色の電源 LED インジケータが備えられています。 プラスチック製で、華氏 32 度から 120 度までの温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインフード
- プラグイントランス
- パイプ抽出器
- 電動式防火・防煙ダンパー
- 潤滑容器付属品
- ねじ山インサート
- 芝刈り機とトリマー
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 消防服および付属品
- 溶接用薬品
- BRADY 化学ラベル、空白の知る権利
- KRUEGER リーク検出ゲージ
- UNITED SCIENTIFIC リングサポート
- DAYTON クラス2変圧器、単相モーター設計
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルボディ
- 3M AB5000シリーズ、EMIアブソーバ
- ZSI-FOSTER 完全なベータアセンブリ、溶接マウント、ステンレススチール
- SPEARS VALVES 4方向ソレノイドバルブ
- EATON 海軍および海兵隊のサーキット ブレーカー
- WEG CFW100シリーズ マイクロ可変速ドライブ