HOFFMAN A907220FSD 金属製エンクロージャ 高さ 90.06 インチ x 幅 72.06 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 20.06 " |
エンクロージャカバーの機能 | 3つの内部ロックポイントを備えた頑丈なハンドル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 90.06 " |
内装パネル | A90P72F1 |
IP評価 | 55 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 12 |
取り付け | フリースタンド |
NEMA評価 | 12 |
幅(Width) | 72.06 " |
船の重量(kg) | 328.5 |
船高(cm) | 196.85 |
船の長さ(cm) | 252.73 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A724818FSD | 18.06 " | 72.06 " | A72P48F1 | 48.06 " | ¥1,329,708 | 見積依頼
| |
A724818FSDG | 18.06 " | 72.06 " | A72P48F1 | 48.06 " | ¥1,118,491 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。