垂直ハンドルトグルクランプ
垂直ハンドル トグル クランプは、切断、溶接、または機械加工のプロセス中に物体を所定の位置にしっかりと保持する機械装置です。木工、金属加工などに役立ちます。...続きを読む
305、307、309シリーズホールドダウンクランプ
これらの Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ホールドダウン動作が効果的にファスナーの代わりとなる用途に最適です。 サイズがコンパクトで高さが低いため、限られたスペースでも使用できます。 横型クランプには正面からも側面からも操作できるハンドルが付いています。 U 字型のホールドダウン バーを備えたフランジ付きベース、最大 92 度のクランプ バー開口角度、および 750 ポンドの保持能力を備えています。Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、演奏時に取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段を提供します。反復的なタスク。 これらのホールドダウントグルクランプはスチール/ステンレススチール製で、クランプバーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーにより物体が動かないようにし、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 これらのクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ほとんど力を入れずに強力なクランプ力を加えてロックしたり、ロックを解除したりするリンケージ システムが組み込まれています。 ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後に所定の位置に保持されます。 これらのトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco トグルクランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプして圧力を調整することができます。 一部のモデルには、振動による不意の開放を防止するトグルロックプラスリリースレバーが装備されています。
これらの Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ホールドダウン動作が効果的にファスナーの代わりとなる用途に最適です。 サイズがコンパクトで高さが低いため、限られたスペースでも使用できます。 横型クランプには正面からも側面からも操作できるハンドルが付いています。 U 字型のホールドダウン バーを備えたフランジ付きベース、最大 92 度のクランプ バー開口角度、および 750 ポンドの保持能力を備えています。Destaco 305、307、および 309 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、演奏時に取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段を提供します。反復的なタスク。 これらのホールドダウントグルクランプはスチール/ステンレススチール製で、クランプバーと平行な水平ハンドルが付いています。 ハンドル、レバーシステム、固定バーが付属しています。 固定バーにより物体が動かないようにし、レバーシステムが物体に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。 これらのクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco 水平ホールドダウン クランプには、ほとんど力を入れずに強力なクランプ力を加えてロックしたり、ロックを解除したりするリンケージ システムが組み込まれています。 ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後に所定の位置に保持されます。 これらのトグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 Destaco トグルクランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークをクランプして圧力を調整することができます。 一部のモデルには、振動による不意の開放を防止するトグルロックプラスリリースレバーが装備されています。
207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、T ハンドル
5105、5110 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
2002 シリーズ垂直ホールドダウン クランプ、U バー
5905、5910、5915 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ストレートベース、U バー
334-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、ソリッドバー
528 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
334シリーズプルアクションラッチクランプ
207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、フランジベース、U バー
344-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 344-RM-25 | ¥30,971 | |||
B | 344-R | ¥22,542 | |||
A | 344-RM-50 | ¥30,971 | |||
A | 344-RM-100 | ¥27,339 |
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 334-R | ¥17,021 | |||
A | 334-RM-25 | ¥19,920 | |||
A | 334-RM-50 | ¥22,742 | |||
A | 334-RM-100 | ¥22,742 |
324-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 324-R | ¥11,819 | |||
B | 324-RM-25 | ¥19,157 | |||
B | 324-RM-50 | ¥13,924 | |||
B | 324-RM-100 | ¥19,157 |
374-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
344-M シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
548、578 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
2007 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
2010 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
500 シリーズ 溶接可能垂直ホールドダウン クランプ
形式 | モデル | スプリングクリップ | ベースの長さ | ベース幅 | クランプアームの長さ | クランプアームの上部までの高さ | 保持力 | 取付ベース | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 506-MLB | ¥35,143 | |||||||||
B | 505-MB | ¥26,031 | |||||||||
C | 501-B | ¥20,372 | |||||||||
B | 506-MB | ¥36,129 | |||||||||
D | 505-MLB | ¥24,872 | |||||||||
E | 503-MLB | ¥20,545 | |||||||||
F | 501ポンド | ¥20,783 | |||||||||
G | 503-MLBLSC | ¥63,720 | |||||||||
H | 505-MLBLSC | ¥91,260 | |||||||||
I | 506-MBLSC | ¥65,419 | |||||||||
J | 505-MBLSC | ¥41,878 | |||||||||
K | 503-MBLSC | ¥36,278 | |||||||||
L | 506-MLBLSC | ¥70,012 |
207 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ストレートベース、ソリッドバー
7-101、7-58、7-59、7-60ヘビーデューティーカムアクションシリーズ
2017シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 2017 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ハンドル クリアランスを増やしてピンチ ポイントを減らし、固定ハンドル ピボットによりスムーズな動作を実現します。 これらは、木工、治具の検査、軽機械加工、および機器のテストに使用されます。 Destaco 水平クランプには、最大保持容量 560 ポンド (254.01 kg) の U 字型アームが付いています。
Destaco 2017 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ハンドル クリアランスを増やしてピンチ ポイントを減らし、固定ハンドル ピボットによりスムーズな動作を実現します。 これらは、木工、治具の検査、軽機械加工、および機器のテストに使用されます。 Destaco 水平クランプには、最大保持容量 560 ポンド (254.01 kg) の U 字型アームが付いています。
トグルクランプ垂直ホールド、ステンレス鋼
トグルクランプ、直線
317シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 317 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、人間工学に基づいたハンドルと、バーの開口角度が大きい U 字型ホールドダウン バーを備えています。 これらの垂直クランプには二重取り付け面があり、M8 または 5/16 インチのスピンドル アクセサリが付属しています。
Destaco 317 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、人間工学に基づいたハンドルと、バーの開口角度が大きい U 字型ホールドダウン バーを備えています。 これらの垂直クランプには二重取り付け面があり、M8 または 5/16 インチのスピンドル アクセサリが付属しています。
トグルクランプ垂直
2002シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 垂直ホールドダウン クランプ (2002 シリーズ) または垂直トグル クランプは、クランプ ヘッドを直立位置に押しながらクランプ ヘッドを係合および解放するレバー ハンドルを使用して、ワークピースを静止位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計となっており、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースを備えています。 これらは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界での治具の検査、軽機械加工、組み立て、試験、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に最適です。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、ハンドル、ベース、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 これらの 2002 シリーズ Destaco クランプは、黒色酸化膜を施したステンレス鋼構造、露出した表面の腐食に耐える非反射仕上げ (一部のモデル) を特徴とし、最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、取り外し可能な C クランプやスプリングに代わる固定式の代替品となります。材料を作業面に固定しながらクランプし、安全性を高めるために開き角度を最大 90 度に制限するために位置を変更できる優れたハンドクリアランスを提供する長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、202 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 これらは、ボルトリテーナー、スピンドルアセンブリ、フランジ付きワッシャーとともに使用されます。 一部のモデルには、クランプが意図せず開くのを防ぐためのトグル ロック プラス安全機能が付いています。 Destaco 2002 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies、アームエクステンションを簡単に取り付けることができます。
Destaco 垂直ホールドダウン クランプ (2002 シリーズ) または垂直トグル クランプは、クランプ ヘッドを直立位置に押しながらクランプ ヘッドを係合および解放するレバー ハンドルを使用して、ワークピースを静止位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計となっており、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースを備えています。 これらは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界での治具の検査、軽機械加工、組み立て、試験、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に最適です。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、ハンドル、ベース、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 これらの 2002 シリーズ Destaco クランプは、黒色酸化膜を施したステンレス鋼構造、露出した表面の腐食に耐える非反射仕上げ (一部のモデル) を特徴とし、最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、取り外し可能な C クランプやスプリングに代わる固定式の代替品となります。材料を作業面に固定しながらクランプし、安全性を高めるために開き角度を最大 90 度に制限するために位置を変更できる優れたハンドクリアランスを提供する長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、202 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 これらは、ボルトリテーナー、スピンドルアセンブリ、フランジ付きワッシャーとともに使用されます。 一部のモデルには、クランプが意図せず開くのを防ぐためのトグル ロック プラス安全機能が付いています。 Destaco 2002 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies、アームエクステンションを簡単に取り付けることができます。
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | ¥8,793 | |||||||||
B | 2002-SR207 | ¥13,683 |
2013シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 2013 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ハンドル クリアランスを増やしてピンチ ポイントを減らし、固定ハンドル ピボットによりスムーズな動作を実現します。 Destaco 水平クランプは、木工、治具チェック、軽機械加工、および機器のテストに使用されます。 また、最大保持容量 295 ポンド (133.81 kg) の U 字型アームも装備されています。
Destaco 2013 シリーズの水平ホールドダウン クランプは、ハンドル クリアランスを増やしてピンチ ポイントを減らし、固定ハンドル ピボットによりスムーズな動作を実現します。 Destaco 水平クランプは、木工、治具チェック、軽機械加工、および機器のテストに使用されます。 また、最大保持容量 295 ポンド (133.81 kg) の U 字型アームも装備されています。
2027シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 2027 シリーズ水平ホールドダウン トグル クランプは、高さの低い設計により、限られたスペースでの作業に最適です。 スチール製で、フランジ付きベースと U 字型アームが付いています。 水平クランプの一部には、意図しない開口を防止するトグル ロック プラス機能が付いています。 全長は 9.88 インチ (25.095 cm)、高さは 2.25 インチ (5.715 cm)、クランプ バーの開き角度は 68 度です。 これらの Destaco トグル クランプは 840 ポンド (381.018 kg) の保持能力を持ち、ネオプレン スピンドルが付属しています。
Destaco 2027 シリーズ水平ホールドダウン トグル クランプは、高さの低い設計により、限られたスペースでの作業に最適です。 スチール製で、フランジ付きベースと U 字型アームが付いています。 水平クランプの一部には、意図しない開口を防止するトグル ロック プラス機能が付いています。 全長は 9.88 インチ (25.095 cm)、高さは 2.25 インチ (5.715 cm)、クランプ バーの開き角度は 68 度です。 これらの Destaco トグル クランプは 840 ポンド (381.018 kg) の保持能力を持ち、ネオプレン スピンドルが付属しています。
トグルクランプ、水平
3031、3051シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 3031、3051 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャの固定と成型に適しており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界でのアプリケーションの組み立てにも適しています。 これらのプルアクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段として機能します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。ロック位置により、疲労が軽減され、素早いクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 3031、3051 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、ネジ穴付きのフランジ ベースを備えており、素早く確実に取り付けることができます。 これらのプルアクションラッチクランプは、構造的剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。 これらのクランプ ユニットはさらに、革新的で制御されたフックの動きを提供し、迅速かつ安全な片手操作を可能にします。 Destaco 3031、3051 シリーズのプル アクション ラッチ クランプは、最大 1500 ポンドの荷重に耐えることができ、最大 14 mm のフック調整が可能です。 Destaco 3031、3051 シリーズのプル アクション ラッチ クランプには、J フック スタイルのラッチが付属しており、ネジ付き J フックと統合されているため、簡単に調整できます。
Destaco 3031、3051 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、蓋、ドア、カバーのクロージャの固定と成型に適しており、自動車、航空宇宙、食品および包装業界でのアプリケーションの組み立てにも適しています。 これらのプルアクション ラッチ クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段として機能します。また、クランプが係合して押し下げられると、レバー ハンドルを使用して材料を作業面に固定し、直立位置に押して所定の位置に保持します。ロック位置により、疲労が軽減され、素早いクランプ操作が保証されます。 これらのプルアクションラッチクランプには、片手で操作できる特許取得済みの親指コントロールレバーが付いています。 これらの Destaco 3031、3051 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、ネジ穴付きのフランジ ベースを備えており、素早く確実に取り付けることができます。 これらのプルアクションラッチクランプは、構造的剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール製です。 これらのクランプ ユニットはさらに、革新的で制御されたフックの動きを提供し、迅速かつ安全な片手操作を可能にします。 Destaco 3031、3051 シリーズのプル アクション ラッチ クランプは、最大 1500 ポンドの荷重に耐えることができ、最大 14 mm のフック調整が可能です。 Destaco 3031、3051 シリーズのプル アクション ラッチ クランプには、J フック スタイルのラッチが付属しており、ネジ付き J フックと統合されているため、簡単に調整できます。
247、267シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントで構成され、腐食に耐えるスチール構造を特徴としています。これらのユニットは 1200 ポンドの保持容量を持ち、優れた横方向の安定性を実現する大型バー ガイドを備えています。 クランプが係合購入に進むレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、研削、機械加工、金属加工用途に使用されます。 これらのクランプには、取り付けが容易なねじ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースがあり、オペレータの疲労を最小限に抑えるために人間工学に基づいたハンドル グリップが付属しています。 一部のモデルには、化学的安定性を示し、幅広い温度範囲で柔軟性を維持するネオプレン スピンドルが付属しています。 これらの Destaco 247 および 267 シリーズは、U バーおよびソリッド バーのクランプ アーム バリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies スピンドルの位置を調整し、カスタマイズされたアタッチメントと固定クランプをそれぞれ提供します。
これらの Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えるように設計されています。 これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントで構成され、腐食に耐えるスチール構造を特徴としています。これらのユニットは 1200 ポンドの保持容量を持ち、優れた横方向の安定性を実現する大型バー ガイドを備えています。 クランプが係合購入に進むレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 247 & 267 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、研削、機械加工、金属加工用途に使用されます。 これらのクランプには、取り付けが容易なねじ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースがあり、オペレータの疲労を最小限に抑えるために人間工学に基づいたハンドル グリップが付属しています。 一部のモデルには、化学的安定性を示し、幅広い温度範囲で柔軟性を維持するネオプレン スピンドルが付属しています。 これらの Destaco 247 および 267 シリーズは、U バーおよびソリッド バーのクランプ アーム バリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies スピンドルの位置を調整し、カスタマイズされたアタッチメントと固定クランプをそれぞれ提供します。
202シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 202 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプまたは頑丈なホールドダウン クランプは、 の狭いスペースに取り付けるのに最適です。 レバーハンドルが付いており、直立位置に押し込むと、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計になっています。 これらのクランプには、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立てとテスト、溶接、穴あけ、フライス加工、および木工用途に適しています。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、人間工学に基づいた T ハンドルまたは疲労の少ないハンドル グリップを備えた垂直ハンドル オプションを組み込んでおり、ハンドルの位置を柔軟に設定できます。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出面の腐食に耐えるステンレス鋼構造で作られており、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。フランジ付きまたはストレートベースにはネジ穴があり、それぞれ迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けることができます。 さらに、安全性を高めるために最小 90 度の開口角度を示すことができる、大きな手の余裕を備えた長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、2002 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 さらに、M6 または 1/4 インチのスピンドル アセンブリに対応し、最大のクランプ力を提供します。 これらの Destaco 202 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies 調整可能なスピンドル位置とカスタマイズされたアタッチメントまたは固定クランプ用にそれぞれ。
これらの Destaco 202 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプまたは頑丈なホールドダウン クランプは、 の狭いスペースに取り付けるのに最適です。 レバーハンドルが付いており、直立位置に押し込むと、クランプが係合したときにワークピースを所定の位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計になっています。 これらのクランプには、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。 これらは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における治具の検査、軽機械加工、組み立てとテスト、溶接、穴あけ、フライス加工、および木工用途に適しています。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、人間工学に基づいた T ハンドルまたは疲労の少ないハンドル グリップを備えた垂直ハンドル オプションを組み込んでおり、ハンドルの位置を柔軟に設定できます。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出面の腐食に耐えるステンレス鋼構造で作られており、最大 250 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。フランジ付きまたはストレートベースにはネジ穴があり、それぞれ迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けることができます。 さらに、安全性を高めるために最小 90 度の開口角度を示すことができる、大きな手の余裕を備えた長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、2002 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 さらに、M6 または 1/4 インチのスピンドル アセンブリに対応し、最大のクランプ力を提供します。 これらの Destaco 202 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies 調整可能なスピンドル位置とカスタマイズされたアタッチメントまたは固定クランプ用にそれぞれ。
201シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 201 シリーズ垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、垂直手動ホールドダウン クランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 さらに、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加え、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での治具の検査、組み立て/テスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 これらは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現するネオプレン スピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのストレートまたはフランジ付きベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、必要に応じてハンドルを柔軟に配置でき、疲れにくいハンドル グリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出した表面の腐食に耐えるためにスチール/ステンレス鋼で作られており、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。それぞれ。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、最大 100 度のクランプバー開口角度を発揮できます。
これらの Destaco 201 シリーズ垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、垂直手動ホールドダウン クランプとも呼ばれ、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらの手動クランプは、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 さらに、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加え、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での治具の検査、組み立て/テスト、木工および軽機械加工に最適です。 これらのホールドダウン クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 これらは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現するネオプレン スピンドルが付属しています。 Destaco 垂直手動ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのストレートまたはフランジ付きベースを備えています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、必要に応じてハンドルを柔軟に配置でき、疲れにくいハンドル グリップを備えています。 これらの垂直ホールドダウン クランプは、露出した表面の腐食に耐えるためにスチール/ステンレス鋼で作られており、最大 125 ポンドの荷重に耐えることができます。さらに、迅速かつ安全に表面またはブレードに取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きまたはストレート ベースが付いています。それぞれ。 これらのクランプは、優れたハンドクリアランスを提供し、最大 100 度のクランプバー開口角度を発揮できます。
2002 シリーズ垂直ホールドダウン クランプ、ソリッド バー
210シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 210 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、狭いスペースへの取り付けに適しています。 レバーハンドルが装備されており、クランプを係合したときに直立位置に押し込むと、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持できます。 これらのトグル クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計が特徴で、自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。 これらは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダを備えており、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 これらの垂直押さえトグル クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれており、耐用年数が長くなります。 これらのユニットは、短期間の固定で短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 210 つだけです。 汚れた作業環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけで優れた状態を維持できます。 頻繁なワークの動きを気にせずに作業ができるクランプです。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い作用力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料を扱う場合に役立ちます。 これらのユニットは、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製で、人間工学に基づいた垂直ハンドルと統合されており、強力で快適なグリップを実現します。 これらの Destaco 450 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプは、最大 103 ポンドの荷重に耐えることができ、バーの開き角度は XNUMX 度です。
我々はまた、提供しています 201シリーズ垂直クランプ クランプバーの開き角度は最大100度です。
Destaco 210 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、狭いスペースへの取り付けに適しています。 レバーハンドルが装備されており、クランプを係合したときに直立位置に押し込むと、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持できます。 これらのトグル クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計が特徴で、自動車、航空宇宙、食品および包装業界に最適です。 これらは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダを備えており、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 これらの垂直押さえトグル クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれており、耐用年数が長くなります。 これらのユニットは、短期間の固定で短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 210 つだけです。 汚れた作業環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 Destaco 垂直ホールドダウン トグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけで優れた状態を維持できます。 頻繁なワークの動きを気にせずに作業ができるクランプです。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い作用力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料を扱う場合に役立ちます。 これらのユニットは、露出した表面の腐食に耐えるスチール/ステンレススチール製で、人間工学に基づいた垂直ハンドルと統合されており、強力で快適なグリップを実現します。 これらの Destaco 450 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプは、最大 103 ポンドの荷重に耐えることができ、バーの開き角度は XNUMX 度です。
我々はまた、提供しています 201シリーズ垂直クランプ クランプバーの開き角度は最大100度です。
ラッチクランプステンレス鋼水平
207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 207 シリーズ垂直押さえクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらのクランプは作業面に取り付けられ、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 これらのクランプは、90 度の開口角度でハンドルを垂直に向けます。 これらには、黒色で無反射仕上げのさまざまな BLK モデル クランプや、さまざまなアームや取り付け用途に使用されるさまざまな薄型 T ハンドル クランプ (「T」を含むモデル) が含まれます。 Destaco 207 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプを使用購入に進む、ユーザーは頻繁に木材が動くことを気にせずに作業を行うことができます。 独自のピボットと独自のレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い作用力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料の加工に役立ちます。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco トグル クランプには、高強度の鍛造合金鋼クランプ アームが装備されており、強度が向上し、最大荷重 375 ポンドに耐えられます。一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が確実に維持され、クランプは意図しない開放から保護されたままになります。
Destaco 207 シリーズ垂直押さえクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供するように設計されています。 これらのクランプは作業面に取り付けられ、クランプが係合したときに直立位置に押し上げられるレバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持します。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 これらのクランプは、90 度の開口角度でハンドルを垂直に向けます。 これらには、黒色で無反射仕上げのさまざまな BLK モデル クランプや、さまざまなアームや取り付け用途に使用されるさまざまな薄型 T ハンドル クランプ (「T」を含むモデル) が含まれます。 Destaco 207 シリーズ垂直ホールドダウン トグル クランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 これらのクランプを使用購入に進む、ユーザーは頻繁に木材が動くことを気にせずに作業を行うことができます。 独自のピボットと独自のレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 高い作用力と柔軟な調整機能を備えており、さまざまな厚さの材料の加工に役立ちます。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 Destaco トグル クランプには、高強度の鍛造合金鋼クランプ アームが装備されており、強度が向上し、最大荷重 375 ポンドに耐えられます。一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が確実に維持され、クランプは意図しない開放から保護されたままになります。
トグルクランプの自動調整
353シリーズプルアクションラッチクランプ
Destaco 353 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、炭素鋼またはステンレス鋼の本体構造で、メンテナンスが簡単な交換可能なステンレス鋼のピボット ピンと人間工学に基づいたハンドルを備えています。 このラッチ クランプは、金型のパーティング ラインを直接クランプするのに最適です。 Destaco プル アクション クランプは、成形、クロージャーの製造、溶接用途に適しています。
Destaco 353 シリーズ プル アクション ラッチ クランプは、炭素鋼またはステンレス鋼の本体構造で、メンテナンスが簡単な交換可能なステンレス鋼のピボット ピンと人間工学に基づいたハンドルを備えています。 このラッチ クランプは、金型のパーティング ラインを直接クランプするのに最適です。 Destaco プル アクション クランプは、成形、クロージャーの製造、溶接用途に適しています。
垂直ハンドルトグルクランプ
垂直ハンドルトグルクランプは、高いクランプ能力と信頼性により、頑丈な垂直クランプ操作で使用されます。 Raptor Supplies は、Destaco、Clamp right、Bessey などのさまざまなブランドの垂直ハンドル トグル クランプの正規代理店であり、さまざまなバー サイズ、ベースの長さ、ベース幅、直径、耐荷重が用意されています。
よくある質問
垂直ホールドダウンクランプにメンテナンス要件はありますか?
定期的なメンテナンスには、可動部品の洗浄、潤滑、摩耗や損傷の兆候の検査が含まれます。
垂直ホールドダウン トグル クランプを選択する際の主な考慮事項は何ですか?
クランプ力、ハンドル操作、アプリケーションの特定の要件などの要素を考慮してください。選択したクランプが垂直クランプ作業に適しており、ワークピースの荷重とサイズ仕様を満たしていることを確認してください。
垂直トグルクランプは CNC 加工用途に使用できますか?
はい、垂直ハンドル トグル クランプは、CNC 加工アプリケーションでワークピースを垂直方向に固定し、加工プロセス中の安定性を確保するためによく使用されます。
プランジャーアクショントグルクランプは垂直クランプに適していますか?
プランジャー動作のトグル クランプは、直線動作が必要な用途向けに設計されています。垂直ハンドル トグル クランプは特定の垂直用途で使用できますが、垂直クランプ作業に特化して調整されています。
垂直トグルクランプのプルアクションラッチの目的は何ですか?
垂直トグルクランプのプルアクションラッチはクランプを閉じた位置に固定し、ワークピースに対する信頼性の高い安定した保持を保証します。
垂直クランプでクランプ力を解放するにはどうすればよいですか?
クランプ力を解放するには、通常、垂直ハンドルを持ち上げてトグル機構を解除します。
詳細はこちら
- ラボウェア
- 自動車インテリア
- 詮索好きな道具
- ワイヤーとケーブル
- 危険な場所の備品
- ACモーター
- サドルベント
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- ストラットチャネル
- テストリード線
- DAYTON ワイヤーロープストップスリーブ
- DORIAN ボーリングバー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル/チップのハイパーサーム
- PLATO はんだチップロングコニカル
- TOUGH GUY チューブブラシ全長6/1インチ
- UNISTRUT チャンネル平板
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 頑丈なストレートウォールスタッキングコンテナの蓋
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、カード
- ANVIL 調節可能なベース
- MAKITA コード付きロータリーハンマー