入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.25×1.78インチ |
クランプアームの長さ | 3.55 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 78度 |
直径 | 1.700 " |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
クランプアーム下の高さ | 1.7 " |
保持力 | 1400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 9.080 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.510 " |
製品データシート | デスタコ-2010-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M10 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 垂直ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
Destaco 2010-UR 垂直押さえクランプは、木工および金属加工作業においてワークピースを平らな面/作業台に押し当てるのに適しています。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 ネオプレン スピンドルを備えた U スタイルのクランプ バーを備えており、ワークピースの緩みや不要な動きを防ぎながら、操作全体を通じてワークピースを所定の位置に維持します。 これは、亜鉛メッキ仕上げの炭素鋼構造を備えた垂直押さえトグル ロッキング クランプで、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 U 字型のバーは、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計されています。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークピースに合わせてトグルクランプを調整できます。 このクランプには、クランプ操作全体を通じてオーバーセンターのロック状態を維持するトグルロックプラス機能が付いています。 この垂直押さえトグル ロッキング クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 フランジ型ベースが付属しており、平らな面や作業台にしっかりと設置できます。 ただし、このクランプは機械加工や食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 2010 シリーズ クランプ ストレートベースのUバーとフランジベースのソリッドバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
Destaco 2010-UR 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、治具のチェック、木工、組立およびテスト作業、軽機械加工用途に最適です。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプで、木工や金属加工などのさまざまな産業用途に最適です。
A. はい、Destaco 2010-UR フランジ ベース U バー バリアントに加えて、このブランドではストレート ベース U バー (デスタコ 2010-UB)およびフランジ付きベースソリッドバー(デスタコ 2010-SR)垂直クランプも。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときはベースに対して垂直に配置されますが、水平トグルクランプの場合は、ベースに対して平行に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコでは他にも様々な商品を取り揃えております。 垂直ホールドダウンクランプ Jフックスタイルのクランプアーム、ロープロファイルのTスタイルのハンドル、Toggle Lock Plus対応のクランプなど、さまざまな構成とスタイルで使用できます。
A. Destaco 2010-UR などの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。