入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 2.53 " |
ベース幅 | 2.62 " |
クランプアームの長さ | 3.51 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 78度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.7 " |
保持力 | 1400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 10 " |
製品データシート | デスタコ-2010-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.4 |
船幅(cm) | 5.18 |
原産国 | US |
Destaco 2010-SR 垂直押さえクランプは、平らな面や作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 長いクランプアームとスピンドルは垂直に近い位置でワークピースに接触し、動作中に最大のクランプ力を伝達し、緩みや滑りを防ぎます。 Destaco 垂直トグル クランプは、研磨条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 このクランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 長いハンドルが特徴で、ワークをクランプする際の手のクリアランスを最大限に確保し、作業中の安全性を確保します。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプには、操作全体を通じてオーバー センター ロック状態が確実に維持されるようにするロック リリース レバーを含むトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構により、動作中にクランプが誤ってロックを解除することを防ぎます。 このトグル クランプは、最大の耐久性を実現するために主要なピボット ポイントに硬化ブッシュを備えています。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。 Destaco 2010 シリーズ クランプ ストレートベースUバーとフランジベースUバーのバリエーションもあります。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 2010-SR フランジ ベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース U バー (デスタコ 2010-UB)およびフランジ付きベースUバー(デスタコ 2010-U)垂直クランプも。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。