入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 2.53 " |
ベース幅 | 2.62 " |
クランプアームの長さ | 3.51 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 78度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.7 " |
保持力 | 1400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 9.08 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.510 " |
製品データシート | デスタコ-2010-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.4 |
船幅(cm) | 5.18 |
原産国 | US |
Destaco 2010-S 垂直ホールドダウン クランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。 この手動クランプは、クランプの係合時にレバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 レバーハンドルはクランプヘッドと係合および解放し、ワークテーブル上でワークピースを保持します。 トグル機構を介して適用荷重を増加させることで下向きのクランプ力を適用し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での治具の検査、組み立て/テスト、木工および軽機械加工に最適です。 このホールドダウン トグル クランプは、狭いスペース向けの薄型設計が特徴で、ベース、クランプ アーム、ハンドルを希望の位置に溶接することで柔軟に配置できます。 焼入れおよび研磨されたピボットピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 このクランプはネオプレン スピンドルと併用して、最大の保持力と人間工学に基づいたハンドル グリップを実現します。 Destaco 2010-S 垂直ホールドダウン クランプは、取り付けを容易にするネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 露出面の腐食に強いスチール/ステンレススチール製で、最大 1400 ポンドの荷重に耐えることができます。このクランプは、大きなハンドクリアランスを提供し、最大 78 度のクランプバー開口角度を発揮します。
Destaco 2010-S 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の組み立て、軽量クランプ、木工用途に使用されます。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置され、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。