入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
ベースの長さ | 2.53 " |
クランプアームの長さ | 3.51 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 78度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.2 " |
保持力 | 1400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 9.08 " |
製品データシート | デスタコ-2010-u.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.4 |
船幅(cm) | 5.18 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。