入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.91×1.14インチ |
クランプアームの長さ | 1.89 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.280 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 173度 |
クランプアーム下の高さ | 0.89 " |
保持力 | 350ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.360 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.610 " |
製品データシート | デスタコ-305-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | コンパクトホールドダウン |
UPC | 974570061801 |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ロック位置でベースと平行に配置されたハンドルの動きを使用して、クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプします。 作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに最適です。 デスタコ 305、307、309 シリーズ 水平押さえクランプは、さまざまなスピンドル アセンブリを保持する U バーを備えており、ワークピースを静止状態に保ち、作業中に緩んだり滑ったりするのを防ぎます。 クランプの取り付けと使用に必要なスペースを最小限に抑えるコンパクトな設計になっているため、限られたスペースでの操作が容易になります。 これらのホールドダウン クランプの最大保持容量は 150 ~ 750 ポンドの範囲です。 Destaco 307-UR 水平ホールドダウン クランプは、木工、軽機械加工、金属加工、製造および閉鎖作業中にワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 この手動トグルクランプはスチール構造になっており、長いライフサイクルを実現し、摩耗条件や屋外環境による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 さらに、振動や動きによってクランプが誤って開くことを防ぐトグルロックプラス機能を備えています。 Raptor Supplies また、耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 Toggle LockPlusメカニズムなしで運用コストを削減 Raptor Supplies.
A. Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造(307-URSS)でこの手動クランプを提供できます。 Toggle Lock Plusメカニズムのない同様のクランプも提供しています(307-U)この二次ロック システムが必要ない場合の運用コストを削減します。 Destaco 307-UR クランプに関連するその他のバリエーションについては、を参照してください。 デスタコ307シリーズ 当社のウェブサイトのクランプページ。
A. Destaco は、クランプがオーバーセンターのトグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能する、トグル ロック プラス機能を備えた厳選された手動クランプを提供しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または逆さまになっている場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. Uバースタイルの水平ホールドダウンクランプは、水平ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、フラットチップで接着されたネオプレンスピンドルをワークピースに押し付け、操作中に動かないようにして、確実なクランプを確保します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプはベースに対して水平または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
プロダクト | モデル | クランプアームの長さ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305-U | 1.19 " | いいえ | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥4,769 | ||
307-U | 1.89 " | いいえ | 350ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.89 " | ¥7,362 | ||
309-U | 2.68 " | いいえ | 750ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.31 " | ¥9,816 | ||
305-USS | 1.2 " | いいえ | 200ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥6,670 | ||
307-USS | 1.88 " | いいえ | 350ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.87 " | ¥18,258 | ||
309-USS | 2.66 " | いいえ | 750ポンド。 | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 1.3 " | ¥28,896 | ||
305-UR | 1.19 " | 有り | 150ポンド。 | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 0.48 " | ¥8,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。