入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バースタイル | コールテン |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.34 " |
ベーススタイル | フランジ付き |
ベース幅 | 1.76 " |
クランプバー開口部 | 75度 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 606.98ポンド。 |
材料 | 炭素鋼 |
ムーブメント | 66度 |
オープニング | 75度 |
全体の高さ | 4.72 " |
製品データシート | デスタコ-2002-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 9.3 |
船の長さ(cm) | 6.71 |
船幅(cm) | 2.84 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるには、ベースに対して垂直に向けられたまっすぐなハンドルを使用します(ロック位置にある場合)。 これらの手動クランプは、作業中にワークピースを頻繁にクランプ/デタッチする必要があるアプリケーションに適しています。 デスタコ2002シリーズ クランプは主要なピボットポイントに硬化ブッシュを備え、構造強度と耐久性を高めるためにスチール構造を採用しています。 大きなハンドクリアランスと垂直に近いクランプコンタクトが特徴で、安全性と確実なクランプが向上します。 これらのクランプは、最大耐荷重 600 ポンドを提供します。 Destaco 2002-S207 クランプは、Destaco 207 シリーズ垂直ホールドダウン クランプと交換可能なボルト/取り付けパターンを備えています。 スピンドルアセンブリを固定位置に取り付けるための堅牢なクランプアームが装備されています。 このクランプには、平面/ワークピースに取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 Raptor Supplies この手動クランプは、柔軟なスピンドル調整用のUクランプバーを備えたバリエーションで提供されます。 202シリーズクランプと交換可能なボルトパターン。 Lock Plusメカニズムを切り替えて、操作中に誤って開くのを防ぎます。
Destaco 2002-S207 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、木工、組み立て、治具チェックなどの用途に最適です。
A. Raptor Supplies この手動クランプをUバースタイルで提供します(デスタコ 2002-U207)柔軟なスピンドル調整用。 202シリーズクランプと交換可能なボルトパターンを持つ同様のクランプも提供しています(デスタコ 2002-S).
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームを動かします。 このハンドルの動きにより、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中にワークピースが移動するのを防ぎ、確実なクランプを保証します。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies 同様のクランプを提供します(デスタコ 2002-SR207)操作中に誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラスメカニズムを備えています。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、磨耗を最小限に抑えます。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
プロダクト | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-SR207 | - | 606.98ポンド。 | - | 炭素鋼 | - | - | - | - | ¥13,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。