DESTACO2002シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | - | 606.98ポンド。 | - | 炭素鋼 | - | - | - | - | ¥8,793 | |
B | 2002-SR207 | - | 606.98ポンド。 | - | 炭素鋼 | - | - | - | - | ¥13,683 |
2002シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 垂直ホールドダウン クランプ (2002 シリーズ) または垂直トグル クランプは、クランプ ヘッドを直立位置に押しながらクランプ ヘッドを係合および解放するレバー ハンドルを使用して、ワークピースを静止位置にしっかりと保持します。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計となっており、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースを備えています。 これらは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界での治具の検査、軽機械加工、組み立て、試験、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に最適です。 これらは、トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることによって下向きのクランプ力を加えるために使用され、耐用年数を延ばすために焼入れおよび研削されたピボットピンおよびブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 これらの溶接可能な垂直トグル クランプは、ハンドル、ベース、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 これらの 2002 シリーズ Destaco クランプは、黒色酸化膜を施したステンレス鋼構造、露出した表面の腐食に耐える非反射仕上げ (一部のモデル) を特徴とし、最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。これらのクランプは、取り外し可能な C クランプやスプリングに代わる固定式の代替品となります。材料を作業面に固定しながらクランプし、安全性を高めるために開き角度を最大 90 度に制限するために位置を変更できる優れたハンドクリアランスを提供する長いハンドルが装備されています。 これらのクランプのボルト パターンは、202 シリーズ トグル クランプと互換性があります。 これらは、ボルトリテーナー、スピンドルアセンブリ、フランジ付きワッシャーとともに使用されます。 一部のモデルには、クランプが意図せず開くのを防ぐためのトグル ロック プラス安全機能が付いています。 Destaco 2002 シリーズ垂直トグル クランプは、U バーまたはソリッド バー クランプ アームのバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies、アームエクステンションを簡単に取り付けることができます。
あなたが使用します
これらの Destaco 垂直ホールドダウン クランプ (2002 シリーズ) は幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装における治具のチェック、軽機械加工、組み立て、テスト、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に適しています。産業。
特徴
- これらの 2002 シリーズ垂直トグル クランプには、安全性を高めるために優れたハンド クリアランス (最大 90 度) を備えた人間工学に基づいたハンドルが付いています。
- それらは長寿命を確実にするために重要なピボットポイントで硬化したブッシングを備えています。
- これらのトグルクランプには、材料を作業面に固定し、ユニットの耐用年数を向上させるための垂直クランプスピンドルが付属しています。
- それらは600ポンドまでの負荷を保持することができます。
- これらのクランプは、腐食環境からの耐性を提供するために、黒色酸化物、非反射仕上げ(選択されたモデル)を備えた鋼またはステンレス鋼構造になっています。
- 2002シリーズの垂直トグルクランプは、アームエクステンションを簡単に取り付けるためのソリッドおよびUバークランプアームスタイルで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco 2002115-E: これらの Destaco ボルト リテーナーは、ブランドの 2002 シリーズ トグル クランプ (一部のモデル) 用に設計されており、簡単に使用でき、ユニットに機能を追加できます。
- Destaco 215208-M および 202943-M: これらの交換用スピンドルは最大のクランプ力を提供し、迅速かつ確実な固定を可能にします。
- Destaco 215105、215905 & 215105-BLK: フランジ付きワッシャーは、選択された 2002 シリーズ クランプ用に設計されており、取り付けが簡単で、振動に対して確実に接続できます。
規格と承認
- これらの2002シリーズ垂直ハンドルトグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
- 2002シリーズの垂直ハンドルトグルクランプには、ユニットを表面に簡単に取り付けるためのネジ付き取り付け穴が付いたストレート/フランジベースが付属しています。
よくある質問
か Raptor Supplies トグルロックプラス機能でホールドダウンクランプを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies は、振動による偶発的なクランプの開放を防ぐために、トグル ロック プラス リリース レバーを備えた Destaco ホールドダウン クランプを提供します。
空気圧トグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナット(摩耗、ねじれ、たわみによる損傷から保護するためにユニットに付属)を緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
Destaco 2002 シリーズの垂直手動ホールドダウン トグル クランプを取り付ける方法は?
これらのクランプは、ネジ穴のあるストレートまたはフランジベースを備えており、ボルトリテーナ、スピンドルアセンブリ、フランジワッシャとともに使用され、作業面に材料を固定するだけで簡単に取り付けることができます。
垂直トグルクランプはどのくらいの負荷に耐えることができますか?
垂直ハンドルトグルクランプ 5000ポンドまでの負荷を処理できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールトランスファーテーブル
- コンプレッサーエアフィルター
- ソリッドステートタイマーリレー
- 圧力計パネルマウントキット
- オイルバーナーモーター
- ドリーと発動機
- 仕上げ用品
- 電子
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- HVACテスト機器
- BRADY 矢印テープ 白/緑
- CALDWELL 固定スプレッドリフティングビーム
- CCL 耐候性カムロック
- WOODHEAD 130116 シリーズフェストゥーンクリップ
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ ドレス フレーム
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートおよびOリング修理キット、標準FKMOリング
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント SAE 標準インパクト ソケット
- KERN AND SOHN 346-7 シリーズ ヘビー デューティ テスト用分銅
- POWER FIRST ミニチュア押しボタンスイッチ
- BUSSMANN FWH 高速フェルールヒューズ、6 x 32 mm