入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バースタイル | コールテン |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.34 " |
ベーススタイル | フランジ付き |
ベース幅 | 1.76 " |
クランプバー開口部 | 75度 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 606.98ポンド。 |
材料 | 炭素鋼 |
ムーブメント | 66度 |
オープニング | 75度 |
全体の高さ | 4.72 " |
製品データシート | デスタコ-2002-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 9.3 |
船の長さ(cm) | 6.71 |
船幅(cm) | 2.84 |
原産国 | US |
Destaco 2002-SR207 垂直ホールドダウン トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工、木工、治具検査に使用されています。 この垂直トグル クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計を特徴とし、ネジ穴付きのフランジ ベースを備えているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるソリッド形状のバーを備えており、構造剛性を高めるためにスチール製です。 この垂直押さえトグル クランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能なスプリング クランプや C クランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 2002-SR207 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、耐用年数を長くするために硬化および研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されており、ピンチ ポイントを最小限に抑えるための大きなハンド クリアランスを提供します。 この垂直ホールドダウン クランプは、クランプ バーとハンドルをそれぞれ最大 75 度、66 度まで開くことができ、構造的な剛性を確保し、露出した表面の耐食性を確保するために鋼製です。 Destaco 2002-SR207 垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、Destaco 207 シリーズ クランプと交換できるボルト パターンを備えており、最大 600 ポンドの荷重を保持できます。
Destaco 2002-SR207 垂直ホールドダウン クランプは、航空宇宙、オートメーション、自動車、食品および包装業界で、木工、軽機械加工、自動車部品の組み立て、治具の検査などの用途に使用されています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
プロダクト | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-S207 | - | 606.98ポンド。 | - | 炭素鋼 | - | - | - | - | ¥8,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。