リンカーングリースポンプ
Lincoln グリース ポンプは、高粘度のグリース/潤滑剤をドラム、コンテナ、または自己完結型リザーバーから移送または分配する、手動で操作するギア潤滑油ディスペンサーまたはグリース ポンプです。 ベアリング、ハブ、フィッティングなどの可動部品に潤滑を提供し、優れた効率を維持します。...定期的な摩耗や損傷から保護しながら、計り知れない圧力や温度下での効率性を高めます。 これらの手動ポンプには、届きにくい場所にアクセスするための配送ホースが付属しています。続きを见る
形式 | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2004 | - | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | - | 7500のプサイ | ¥1,251,044 | |
B | 1292 | - | 35ポンド/ 5ガロン | 5ft。 | - | - | ¥107,518 | |
C | G400 | - | 25〜50ポンド | 4ft。 | アルミニウム、炭素鋼、ニトリル、ポリウレタン | - | ¥14,165 | |
D | 1904 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 7500のプサイ | ¥1,527,069 | |
D | 1903 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 8000のプサイ | ¥1,555,589 | |
D | 1910 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 7500のプサイ | ¥1,401,650 | |
E | 926 | 1/4 "NPTF | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 5ft。 | - | 7500のプサイ | ¥460,453 | |
F | 918 | 1/4 "NPTF | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 5ft。 | 鋼 | 7500のプサイ | ¥415,492 | |
G | 1418 | 1/4 "NPTF | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 5ft。 | 鋼 | 7500のプサイ | ¥482,804 | |
H | 1426 | 1/4 "NPTF | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 5ft。 | 鋼 | 7500のプサイ | ¥461,103 |
グリースポンプ
リンカーングリースポンプは、0.303オンスから1.5オンスの範囲のストロークボリュームで、操作レバーを使用してドラムからリザーバーに低粘度から中粘度のグリースを移送するのに理想的です。 これらの手動バケットポンプは、ベアリング、ハブ、ピン、フィッティングなどの可動コンポーネントに潤滑を提供し、巨大な圧力下での優れた作業を実現します。 グリースから不純物を分離するためのドラムカバーと、湿気によるポンプアセンブリの損傷を防ぐための水分離器を備えています。 これらのポータブルバケットグリースポンプの広い範囲から選択してください。ホースの長さは4フィートと5フィートです。 Raptor Supplies.
特徴
- Lincoln グリース ポンプには手動レバーが装備されており、ドラム、バケツ、バケツから簡単にポンプで汲み出すことができます。
- グリース容器への不純物の侵入を防ぐためのドラムカバーが付いています。
- リンカーン G400 グリース ポンプ 石油ベースの液体を分配するための 5 ガロン (19 リットル) のバケツに適合します。
- リンカーン G400 グリース ポンプ 25 ~ 50 ポンド (11 ~ 22 kg) の製油所コンテナを 60 秒以内にクランプして、高圧潤滑 (2500 psi / 172 bar) を供給します。
よくある質問
これらのリンカーン グリース ポンプの定格温度は?
これらの手動操作のリンカーン グリース ポンプは、華氏 0 度 (摂氏 18 度) までの低温で動作できます。
これらのリンカーン グリース ポンプの最大流量出力は?
Lincoln G400 グリース ポンプの最大流量は 1.5 ストロークあたり 1292 オンスですが、Lincoln 0.303 グリース ポンプの出力は XNUMX ストロークあたり XNUMX オンスです。
ポンプにプライミングが必要なのはなぜですか?
プライミングは、冷却剤として機能し、過熱を防止することにより、ポンプの機能を維持します。 プライミングなしで作動するポンプは、メカニカル シールの故障やコンポーネントの深刻な損傷に悩まされます。 リンカーンのグリース ポンプは、汲み上げられたグリース/潤滑剤がプライミング剤として機能するため、自吸式です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルパネルメーター
- スタッキングコンテナアクセサリー
- はんだ付けのヒント
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- パーティクルカウンター
- ストラップとタイダウン
- ハンドランプとポータブルランプ
- ホースよだれかけと消火栓
- ギアリング
- ワイヤークロス
- BRADY パイプマーカー、漂白剤ストック
- WESTWARD 点火プラグ
- APPROVED VENDOR 金網
- EBERBACH ヘビーデューティーレシプロカルシェーカー
- ACROVYN ホワイトエンドキャップ、アクロビン
- COOPER B-LINE B515 調整可能なオフセットガセット付き Z サポート
- EATON PowerXL DG1 シリーズ 密閉型周波数可変ドライブ
- EATON 10250T 非照明式モーメンタリ プッシュ ボタン オペレータ
- Arrow Pneumatics エコノマティック・ドレーン
- WEG 電気モーター、250馬力