LINCOLN 1418 グリース ポンプ 120 ポンド/16 ガロン ドラム 50 1
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
アイテム価格 | グリースポンプ |
空気吸入口 | 1/4 "NPTF |
エアモーターサイズ | 2.5 " |
コンテナサイズに適合 | 120ポンド/ 16ガロンドラム |
グリースタイプ | NLGI#1&2 |
ホースの長さ | 5ft。 |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
ポンプ比 | 50:1 |
XNUMX分あたりのボリューム | 90 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 13.77 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | コンテナサイズに適合 | ホースの長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1/4 "NPTF | 120ポンド/ 16ガロンドラム | 5ft。 | 鋼 | 7500のプサイ | ¥417,430 | ||
1426 | 1/4 "NPTF | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 5ft。 | 鋼 | 7500のプサイ | ¥495,133 | ||
1903 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 8000のプサイ | ¥1,670,392 | ||
1904 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 7500のプサイ | ¥1,685,275 | ||
1910 | 1/2 "FNPT | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | 鋼 | 7500のプサイ | ¥1,557,514 | ||
926 | 1/4 "NPTF | 400ポンド/ 55ガロンドラム | 5ft。 | - | 7500のプサイ | ¥477,449 | ||
2004 | - | 400ポンド/ 55ガロンドラム | - | - | 7500のプサイ | ¥1,343,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。