REELCRAFT アルティメット デューティ フューエル ホース リール、FF9000 シリーズ、スプリング リターン
形式 | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF9600OLPBW1 | 1.5 " | 1.5 " | 1-1 / 2 "(M)NPT | ¥321,011 | |
B | FF9500OLPBW1 | 1.25 " | 1.25 " | 1-1 / 4 "(M)NPT | ¥403,665 |
アルティメットデューティーフューエルホースリール、FF9000シリーズ、スプリングリターン
Reelcraft FF9000 シリーズ ホース リールは、床、壁、天井、またはトラックに取り付けて、燃料トラック、給油所、建設現場で使用する燃料にホースを接続します。 内径 50-1/1 または 2-1/1 インチの 4 フィートのホースを収容できます。 これらのデッキマウント リールには、安定性を高め振動を軽減するための 1 軸サポート システムを備えた 1 つの台座と、ホースを引き込むためのスプリング リターン メカニズムが備わっています。 粉体塗装された頑丈なスチール構造で、耐食性のためにアルミニウムの流体経路が付いています。 2-1/1 インチのメス NPT の入口を備えたこれらの赤色のリールの幅広い製品からお選びください。2-1/1 および 4-XNUMX/XNUMX インチのメス NPT 出口も利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 線間電圧サーモスタット
- ベアリングパッカー
- 旋回リング
- エアツールコンビネーションキット
- パイプフック
- 仕上げツール
- 識別製品
- ジェネレータ
- 屋内LED照明器具
- オフィスおよび医療カート
- INGERSOLL-RAND 汎用エアラチェットレンチ、スクエアドライブサイズ:1/2 "
- DIXON ホースバーブインサート
- UNISTRUT ケーブルサドル
- WOODHEAD 130000シリーズカップリング
- AKRO-MILS レールハンギングシステム
- EATON A22 シリーズ エンクロージャ
- CAMLOCK FITTINGS EPDMガスケット
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、5000 ポンド
- BALDOR / DODGE ワイドスロットテイクアップフレーム
- KIDDE 避難はしご