REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 ホースリール 一般産業用 600 Psi
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 一般、産業 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1.5 " |
ホースID | いいえ |
直径内ホース | 1.5 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 1-1 / 2 "(F)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 26.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.25 " |
全幅 | 21.5 " |
リールインレット | 1-1 / 2 "(M)NPT |
シールタイプ | 良いです |
スイベル素材 | アルミ |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースエンド | 直径内ホース | リールインレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF9500OLPBW1 | 1.25 " | 1.25 " | 1-1 / 4 "(M)NPT | ¥403,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。