NORTON ABRASIVES Quantum ビトリファイド マウント ポイント、セラミック アルミナ
形式 | モデル | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 形状 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69083149138 | 1" | O | 80 | 38200 | W215 | 1 / 8 " | ¥737 | |
A | 61463677682 | 1" | Q | 80 | 34500 | A38 | 1" | ¥1,066 | |
A | 69083149144 | 1" | O | 80 | 34500 | A21 | 1" | ¥1,164 | |
A | 61463677680 | 1" | Q | 80 | 35620 | A25 | NA | ¥1,300 | |
A | 61463677685 | 1" | Q | 80 | 25500 | W220 | 1" | ¥905 | |
A | 61463677686 | 1.5 " | Q | 80 | 25470 | W236 | 1 / 2 " | ¥1,143 | |
A | 69083149146 | 1.625 " | O | 80 | 23520 | A36 | 3 / 8 " | ¥1,321 | |
A | 69083149045 | 1 / 2 " | O | 80 | 33750 | B42 | 3 / 4 " | ¥911 | |
A | 61463677683 | 1 / 2 " | Q | 80 | 24000 | W189 | 2" | ¥1,710 | |
A | 69083149135 | 1 / 4 " | O | 80 | 45900 | W164 | 3 / 4 " | ¥739 | |
A | 69083149048 | 1 / 8 " | O | 80 | 105000 | B97 | 3 / 8 " | ¥847 | |
A | 69083149139 | 3 / 4 " | O | 80 | 19800 | A1 | 2.5 " | ¥3,227 | |
A | 69083149147 | 3 / 4 " | O | 80 | 47250 | A39 | 3 / 4 " | ¥911 | |
A | 61463677684 | 3 / 4 " | Q | 80 | 22830 | W208 | 2" | ¥1,659 | |
A | 69083149143 | 3 / 4 " | O | 80 | 39370 | A23 | 1" | ¥930 | |
A | 69083149050 | 3 / 8 " | O | 80 | 61650 | B122 | NA | ¥881 | |
A | 69083149133 | 3 / 16 " | O | 80 | 70500 | W154 | 1 / 2 " | ¥801 | |
A | 69083149145 | 5 / 8 " | O | 80 | 61120 | A26 | NA | ¥930 | |
A | 69083149141 | 7 / 8 " | O | 80 | 19860 | A11 | 2" | ¥2,428 | |
A | 61463677679 | 11 / 16 " | R | 60 | 48000 | A12 | 1.25 " | ¥1,391 |
量子ビトリファイドマウントポイント、セラミックアルミナ
Norton Abrasives Quantum ビトリファイドボンドは、輪郭のブレンディング、成形部品のバリ取り、金型仕上げ、ID 研削、オフハンドベンチ研削およびダイカスト用途に使用される小型研削砥石です。 これらの量子粒子が取り付けられたポイントにはセラミックアルミナ砥粒が含まれており、大量かつ高速の合金研削作業に適しています。 優れた放熱性と金属除去性を実現します。 60 および 80 グリット サイズの幅広いビトリファイド マウント ポイントからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手とボウルのスクープ
- ボアスコープアクセサリ
- ドアクローザー
- アキシャルバルブ
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- エアコン
- 中央機器
- データ記録
- バイブレーター
- ソレノイド
- DEWALT ピボットナットドライバーセットインパクトレディ
- BUNTING BEARINGS スチールバックベアリング
- OSG 900右手超硬バー、尖った木の形
- VESTIL PELシリーズ電動クイックリフト
- HOFFMAN Prolineシリーズ24インチラックアングル
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 / 16-12 Un
- DAYTON ピストンロッドキット
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃性カバーオール、伸縮性手首、オープンアンクル
- BROWNING ベアリング
- BROWNING No.41チェーン用鋼板スプロケットAタイプ