入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビトリファイドマウントポイント |
研磨材 | セラミックアルミナ |
直径 | 1 / 2 " |
グレード | O |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 33750 |
形状 | B42 |
スピンドル径 | 1 / 8 " |
厚さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 6804226000 |
原産国 | MX |
モデル | 直径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | 形状 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463677679 | 11 / 16 " | R | 60 | 48000 | A12 | 1.25 " | ¥1,391 | |
61463677680 | 1" | Q | 80 | 35620 | A25 | NA | ¥1,300 | |
61463677682 | 1" | Q | 80 | 34500 | A38 | 1" | ¥1,066 | |
61463677683 | 1 / 2 " | Q | 80 | 24000 | W189 | 2" | ¥1,710 | |
61463677684 | 3 / 4 " | Q | 80 | 22830 | W208 | 2" | ¥1,659 | |
61463677685 | 1" | Q | 80 | 25500 | W220 | 1" | ¥905 | |
61463677686 | 1.5 " | Q | 80 | 25470 | W236 | 1 / 2 " | ¥1,143 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。