入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.36 " |
ベース幅 | 1.52 " |
クランプアームの長さ | 1.91 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 75度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 66度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.95 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 4.72 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.270 " |
製品データシート | デスタコ-2002-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437520036 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 9.3 |
船の長さ(cm) | 6.71 |
船幅(cm) | 2.84 |
原産国 | US |
Destaco 2002-S 垂直トグル クランプは、クランプ ヘッドを直立位置に押しながらクランプ ヘッドを係合および解放するレバー ハンドルを使用して、ワークピースを静止位置にしっかりと保持します。 トグル機構を通じて加えられる荷重を増加させることで下向きのクランプ力を加え、耐用年数を延ばすために硬化および研磨されたピボットピンとブッシュを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 この溶接可能な垂直トグル クランプは、ハンドル、ベース、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段を提供します。また、安全性を高めるために、位置を変更して開口角度を最大 90 度に制限できる優れたハンドクリアランスを提供する長いハンドルが装備されています。 このクランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計を特徴とし、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きまたはストレートベースを備えています。 Destaco 2002-S 垂直トグル クランプは、自動車、航空宇宙、消費財、食品および包装業界での治具の検査、軽機械加工、組み立て、試験、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に最適です。 露出面の腐食に耐えるステンレス鋼構造が特徴で、最大 600 ポンドの荷重に耐えることができます。この垂直トグル クランプには、アーム エクステンションを簡単に取り付けるための頑丈なバー クランプ アームが付いています。
Destaco 2002-S 垂直トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における治具のチェック、軽機械加工、組み立て、テスト、溶接、穴あけ、フライス加工、木工などの用途に適しています。
A. はい、Destaco が提供しています 2002-SR フランジ付きベース、ソリッドバー、クランプの偶発的な開放を防ぐ Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えたバーティクル ハンドル トグル クランプ。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A. Destaco 207-U などの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 このハンドルの動きにより主軸がワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。