入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
Handle | ストレート |
保持力 | 400ポンド。 |
全体の高さ | 3.86 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.53 " |
プランジャー径 | 0.44インチ |
プランジャートラベル | 1.50インチ |
スピンドル | 六角頭は完全にねじ切りされています |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | 直線スルーホール実装 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。