入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルクランプ |
Handle | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
全体の高さ | 5.39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.67 " |
プランジャー径 | 0.62インチ |
プランジャートラベル | 2.63インチ |
スピンドル | 六角頭は完全にねじ切りされています |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 直線スルーホール実装 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。