入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.87 " |
ベースの長さ | 2.5 " |
ベース幅 | 0.98 " |
クランプアームの長さ | 4.83 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 74度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 138度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 3.37 " |
保持力 | 1150ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.54 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 16.08 |
船幅(cm) | 4.24 |
原産国 | US |
Destaco 5110 垂直ホールドダウン クランプは、穴あけ、溶接、またはフライス加工用途で対象物をしっかりと固定するのに最適です。 この垂直押さえトグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で軽機械加工、木工加工、治具の検査に使用されています。 このトグル クランプは、クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計で、取り付けが簡単なネジ穴付きのフランジ付きベースが特徴です。 材料を作業面に固定する際に、取り外し可能なスプリング クランプや C クランプに代わる固定式の代替手段となります。 耐用年数を延ばすために、硬化および研磨されたピボットピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントと統合されています。 この垂直ホールドダウン クランプは、構造的剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高める黒色酸化仕上げを施した鍛造合金鋼ボディを備えています。 Destaco 5110 垂直ホールドダウン クランプにより、バーとハンドルをそれぞれ最大 74 度および 138 度まで開くことができます。 この垂直トグル クランプは、ベース、ハンドル、クランプ アームを柔軟に配置し、さまざまなクランプ用途に合わせて希望の位置に溶接できます。 Destaco 5110 垂直ホールドダウン クランプには、作業中の負担と痛みを最小限に抑えるために人間工学に基づいて設計されたハンドルが装備されています。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco 5110 垂直ハンドル トグル クランプには、クランプが誤って開くのを防ぐトグル ロック プラス機能が付属しており、最大 1150 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco 5110 垂直ホールドダウン トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の軽機械加工、木工加工、治具検査に使用されています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-BR | フランジ | - | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥26,084 | ||
5105-B | ストレート | - | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥17,077 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5110-R | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥30,494 | ||
5105-R | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥24,776 | ||
5105 | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥16,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。