入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
ベースの長さ | 1.62 " |
クランプアームの長さ | 3.13 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 89度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 159度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.54 " |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.13 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 3.76 |
原産国 | US |
Destaco 5105 水平ホールドダウン クランプは、耐久性を高める黒色酸化仕上げの堅牢な構造を特徴としています。 クランプが係合購入に進む平らになる水平レバーハンドルを使用してワークを所定の位置に保持します。 このホールドダウン クランプは、反復的な作業を行う場合に、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これは、焼入れおよび研磨されたピボット ピンとブッシングを備えた、正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 この垂直ハンドル押さえクランプは、特定の用途に必要な固定具を減らす高いクランプ能力を提供します。 Destaco 5105 水平押さえクランプを使用購入に進む、ユーザーはワークピースの頻繁な動きを気にせずに作業を行うことができます。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 この Destaco トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工用途に使用されます。 この水平押さえクランプは固定設計になっており、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりすることができます。 ワークサイズに応じてクランプ圧力を自動調整する自動圧力調整システムを搭載しています。 高強度の鍛造合金鋼製クランプ アームが装備されており、強度が向上し、最大荷重 700 ポンドに耐えられます。この水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルのロックまたはロック解除に力は必要ありません。 Destaco 5105 水平ホールドダウン クランプは、ピンチ ポイントを減らすために手の隙間を増やし、スムーズなクランプ動作を保証する固定ハンドル ピボット機能を備えています。
Destaco 5105 水平ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工などの用途に適応します。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます(摩耗、ねじれ、屈曲から保護するために選択されたユニットに付属しています)。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-BR | フランジ | - | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥26,084 | ||
5105-B | ストレート | - | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥17,077 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5110-R | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥30,494 | ||
5105-R | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥24,776 | ||
5110 | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥21,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。