入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
クランプアームの長さ | 3.13 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 89度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 159度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.54 " |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.13 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 3.76 |
原産国 | US |
Destaco 5105-BR 垂直押さえクランプは、平らな面/作業台に対してワークピースを押さえるのに適しています。 黒色酸化仕上げの炭素鋼構造を採用し、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えます。 クランプのハイバー設計により、クランプ中に最大のクリアランスが得られます。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、ピボット ポイントが低く、垂直に近いクランプ力を提供します。 鍛造合金鋼クランプバーは、さまざまなクランプ用途に合わせて変更できます。 Destaco 5105-BR クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 耐久性を確保するために硬化鋼製ブッシュとピボットピンを備えています。 このトグル クランプには、高振動環境でもオーバーセンターのロック位置を維持するトグル ロック プラス機能が付いています。 ただし、このクランプは機械加工、クロージャーの検査、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 5105 シリーズ クランプ フランジスタイルのベースバリエーションもあります Raptor Supplies.
Destaco 5105-BR 垂直ホールドダウン クランプは、治具の検査、組み立て、溶接などのさまざまな業務用に設計されています。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A. はい、Destaco 5105-BR ソリッド ベース バリエーションに加えて、このブランドではフランジ ベース (デスタコ 5105-R & デスタコ 5110-R)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 5105-BR などの一部の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する頑丈なクランプ バーを備えています。 このハンドルの動きによりバーがワークに押し付けられ、動作中のバーの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-B | ストレート | - | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥17,077 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5110-R | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥30,494 | ||
5105-R | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥24,776 | ||
5105 | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥16,514 | ||
5110 | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥21,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。