入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.87 " |
ベースの長さ | 2.5 " |
ベース幅 | 0.98 " |
クランプアームの長さ | 4.83 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 74度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 138度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 3.37 " |
保持力 | 1150ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.54 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 16.08 |
船幅(cm) | 4.24 |
原産国 | US |
Destaco 5110-R 垂直ホールドダウン クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることで、下向きのクランプ力を加えます。 クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計が特徴です。 このクランプは、材料を作業面に固定する際に、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプが係合購入に進む、レバーハンドルを押して直立位置にし、ワークを所定の位置に保持します。 Destaco 5110-R 垂直ホールドダウン クランプは、硬化および研磨されたピボット ピンとブッシュを備えた正確に機械加工されたコンポーネントで構成されています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを採用しており、作業時の負担や痛みを最小限に抑えます。 レバーハンドルはクランプヘッドを係合および解放し、ワークピースをワークテーブル上に保持します。 Destaco 5110-R 垂直ホールドダウン トグル クランプは、特定の用途に必要な固定具を減らすクランプ機能を提供します。 さまざまな高さのワークに簡単に適応できます。 この垂直押さえトグル クランプは事実上メンテナンス不要で、潤滑油を数滴垂らすだけでユニットを優れた状態に保ちます。 一方、ユーザーは頻繁なワークの移動を気にせずに作業を行うことができます。 独自のピボットとレバー システムにより、最大限の機能と優れたパフォーマンスが保証されます。 Destaco 5110-R 垂直押さえクランプは、さまざまな厚さの材料を扱うときに役立つ、高い作用力と柔軟な調整機能を備えています。 鍛造合金鋼の本体には長いベースと、ハンドルを開いた位置に固定するロッキング スプリング クリップが付いています。
Destaco 5110-R 垂直ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせで構成されており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における組み立て、溶接、重負荷生産などの用途に適応できます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、装備されたリンケージを圧縮または伸長して、ワークピースを静止位置に保ちます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco 5110-R 垂直ハンドル トグル クランプは、亜鉛メッキを施した炭素鋼ボディを備えています。 Destaco は、耐食性を高めるためのステンレス鋼製クランプの完全な製品ラインも提供しています。
A. ユーザーがクランプ プレートをワークピースに係合させるには、レバーを下に押す必要がある場合があります。 その後、クランプは自動的にロックされます。 これは、レバーを引き上げるまでワークは解放されないことを意味します。
A. Destaco トグル クランプには、作業面と連動してワークピースを所定の位置に保持するクランプ プレートが装備されています。 クランプ中にワークを押して静止させます。 クランププレートは回転と傾斜の両方が可能で、テーパー状の対象物のクランプに最適です。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-BR | フランジ | - | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥26,084 | ||
5105-B | ストレート | - | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥17,077 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5105-R | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥24,776 | ||
5105 | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥16,514 | ||
5110 | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥21,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。