BUSSMANN C10G シリーズ速断ミゼットヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C10G2 | カートリッジ | 2A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | スローブロー | ¥2,312 | |
B | C10G20 | カートリッジヒューズ | 20A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
C | C10G12 | カートリッジヒューズ | 12A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
D | C10G1 | カートリッジヒューズ | 1A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,335 | |
D | C10G8 | カートリッジヒューズ | 8A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
E | C10G25 | カートリッジヒューズ | 25A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
F | C10G1I | カートリッジヒューズ | 1A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥3,852 | |
D | C10G16 | カートリッジヒューズ | 16A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
D | C10G4 | カートリッジヒューズ | 4A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | |
G | C10G10 | カートリッジヒューズ | 10A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 |
C10Gシリーズ速断型ミゼットヒューズ
Bussmann C10G シリーズ速断ミゼット ヒューズは、過電流状態が検出されるとすぐに回路を遮断します。 絶縁性と高温耐性のためのセラミック構造が特徴です。 32A の遮断定格があり、電気および電子機器を過剰な電流による損傷から保護します。 これらのヒューズは、狭いスペースにも対応できるように直径 10 mm で入手できます。 Bussmann では、これらのヒューズを定格アンペア数 1、2、4、8、10、12、16、20、25A で提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールシャープナー
- 配線ダクト付属品
- TIG溶接棒
- 閉所でのエントリーウインチ
- パッキングテーブル
- 芝刈り機とトリマー
- 油圧ろ過
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- ディスポーザー
- 自動車用化学薬品
- APPROVED VENDOR パレットジャック
- GRAYMILLS パーツウォッシャー、ドラムマウント
- TB WOODS 固定ボア鋳鉄可変ピッチVベルトプーリー、溝数:2
- WOODHEAD 130226シリーズベアリングキット
- ANVIL ブルプラグ
- EATON HKDシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Kフレーム
- WESTWARD フレキシブルパイプ
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 作業手袋、15 ゲージ、ナックル上にコーティング
- LOVEJOY 亜鉛メッキスチールシャフトカラー、インペリアル
- SMC VALVES フィルター/レギュレーター/ルブリケーターコンボ