入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.51 " |
クランプアームの長さ | 3.13 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 89度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 159度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.14 " |
保持力 | 700ポンド。 |
材料 | 高強度鍛造鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 6.54 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.13 " |
製品データシート | デスタコ-5105-br.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 16.61 |
船の長さ(cm) | 10.49 |
船幅(cm) | 3.76 |
原産国 | US |
Destaco 5105-B 垂直ホールドダウン トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界で、穴あけ、試験、接着、木工、軽機械加工、治具の検査に使用されています。 この垂直ハンドル トグル クランプは、材料を作業面に固定しながら、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプを動かさずに材料を固定したり緩めたりできる固定設計が特徴で、簡単かつ確実に取り付けるための取り付け穴付きのストレートベースを備えています。 Destaco 5105-B 垂直ホールドダウン トグル クランプは、手間のかからない調整を可能にするソリッド バー構成のクランプ アームを備えており、最大限のクランプを実現する優れたハンドル クリアランスを提供します。 この垂直ハンドル トグル クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高める黒色酸化仕上げを施した鍛造合金鋼構造を特徴としています。 Destaco 5105-B 垂直ホールドダウン クランプには、安全性を高める人間工学に基づいたハンドル グリップと、長寿命を実現する硬化および研削されたピボット ピンとブッシングを備えた精密機械加工コンポーネントが装備されています。 Destaco 5105-B 垂直ホールドダウン クランプは、クランプ バーとハンドルをそれぞれ最大 89 度および 159 度まで開くことができ、最大 700 ポンドの荷重を保持できます。
Destaco 5105-B 垂直ホールドダウン トグル クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での接着、テスト、穴あけ、木工、治具チェック、軽機械加工に使用されます。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることでクランプ力を調整できます。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置されますが、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。
A. Destaco 垂直ハンドル トグル クランプには、スチール、ステンレススチール、鍛造合金スチールのバリエーションがあります。
プロダクト | モデル | 取付ベース | ベースの長さ | ベース幅 | 全体の高さ | トグルロックプラス | クランプアームの長さ | クランプバー開口部 | ハンドル開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | フランジ | - | 1.26 " | 6.14 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥32,683 | ||
5105-BR | フランジ | - | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥26,084 | ||
5110-B | ストレート | - | 1.26 " | 6.14 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥22,579 | ||
5110-R | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | 有り | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥30,494 | ||
5105-R | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | 有り | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥24,776 | ||
5105 | フランジ | 1.62 " | - | 6.54 " | いいえ | 3.13 " | 89度 | 159度 | ¥16,514 | ||
5110 | フランジ | 2.5 " | 0.98 " | 6.54 " | いいえ | 4.83 " | 74度 | 138度 | ¥21,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。