SALISBURYアークプロテクションブランケット
形式 | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ARC45-40PS | グレー/カーキ | 5ft。 | ¥985,779 | |
B | ARC48-40PS | グレー/カーキ | 8ft。 | ¥1,867,930 | |
C | ARC45-15PS | 紺 | 5ft。 | ¥668,437 | |
D | ARC48-15PS | 紺 | 8ft。 | ¥824,232 |
アーク保護ブランケット
ソールズベリーのアーク保護ブランケットは、地下の金庫室、開閉所、または爆発的な放電のリスクをもたらす場所にいる労働者を保護します。 これらのブランケットは、安全電気アークの危険性に関するASTMF2676規格に適合しています。 15kAアーク抑制ブランケットには固定用のループがあり、40kAブランケットにはブランケットを所定の位置に保つためのグロメットが装備されています。 これらの毛布は5と8インチの幅で利用可能です Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接手袋
- ガスベントパイプ
- 高速度鋼エンドミル
- バリアと安全柵
- ヒュームエクストラクター
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ヘッド保護
- コンクリートの混合と準備
- テンショナーとタイトナー
- 錫
- AMERICAN TORCH TIP キャップ
- JOHNSON クロスラインレーザー
- HOSE MASTER 金属伸縮継手
- BUSSMANN JCK-Bシリーズ中電圧ヒューズ
- BRASS KNUCKLE バッタシリーズ、安全メガネ
- LEESON ブレーキモーター、単相、TENV / TEFC、ベース付きC面
- SIGNODE ローラー
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ
- DAYTON レバーキット
- HUMBOLDT エコノキャップ キャッピングリング