LEESON ブレーキモーター、単相、TENV/TEFC、ベース付き C フェース
リーソンブレーキモーターは、限られた時間でモーターの動作を瞬時に停止・保持することができます。 モーターへの電力が失われるかシャットダウンされると、ブレーキがかかります。
形式 | モデル | 潤滑 | 設計 | エンクロージャー | 力率 | 稼働率 | 軸径 | タイプ | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 111950.00 | ポリレックスEM | N | TEFC | 58 | 1.0 | 5 / 8 " | CF | 56C | ¥293,267 | |
B | 111951.00 | ポリレックスEM | N | TEFC | 81 | 1.0 | 5 / 8 " | KF | 56C | ¥351,959 | |
C | 114165.00 | ポリレックスEM | L | TENV | 54 | 1.15 | 5 / 8 " | CN | 56C | ¥182,448 | |
D | 114167.00 | ポリレックスEM | N | TEFC | 64 | 1.15 | 5 / 8 " | CF | 56C | ¥333,291 | |
E | 121815.00 | ポリレックスEM | L | TEFC | 73 | 1.0 | 7 / 8 " | KF | 145TC | ¥290,394 | |
F | 121816.00 | VERIFY | L | TEFC | 86 | 1.0 | 7 / 8 " | KF | 145TC | ¥512,543 |
特徴
- これらのユニットは、構造剛性を高める耐久性のある圧延鋼フレームと、耐食性を高めるブルーエナメルコーティングを備えています。
- ユーザーの利便性のため、または電源障害の場合に備えて、手動リリース機能を備えています。 これは、電源を再投入購入に進む自動的にリセットされます。
- などのモデル 121816.00ブレーキモーター、外気を完全に密閉してモーター内を循環させるためのTEFC(完全密閉型ファン冷却)エンクロージャーが特徴です。 また、モーターを冷却するために筐体に外部ファンが取り付けられています。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
単相モーターの目的は何ですか?
これらの単相モーターは、産業機器で高い始動トルクを提供します。
コンジットボックスの利点は何ですか?
すべてのブレーキ モーターはコンジット ボックスと一体化されており、ワイヤ接続を覆い、偶発的な接触を防ぎます。
ブレーキモーターはどこで使用されますか?
ブレーキモーターは、コンベア、ホイスト、包装機器に使用されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車のタイヤ
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- はんだ
- リモコンスポットライト
- 水生雑草防除熊手
- ほうきブラシとちりとり
- コンベヤー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 締め具
- 作物の苗床と造園
- EAGLE こぼれオーバーパック
- NEW AGE Tバーウォールシェルフ/ポットラック
- LINCOLN ELECTRIC Tigトーチアダプター プロトーチ
- BUSSMANN LMMTシリーズ半導体ヒューズ
- VULCAN HART フロントサポート角度
- KERN AND SOHN CPB-DMシリーズ カウンティングスケール
- HONEYWELL ねじ付きグローブバルブ
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655シリーズ
- WEG コンタクタブロック