LEESON 121815.00 C145K17FK17A ブレーキモーター
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | J |
設計 | L |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 17.2 / 8.8-8.6 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 73 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | KF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 22.4 |
船の長さ(cm) | 46.3 |
船幅(cm) | 21.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。