LEESON 114167.00 ブレーキモーター、TEFC、3/4 HP、1725 RPM、115/208 ~ 230V AC
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | L |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 10.8 / 5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 64 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 25.1 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 26.82 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。